Ljusbågsdetektor, Acti9 iCV40N, med personskyddsbrytare, 1 P+N, 10 A, C-kurva, 30 mA klass A-SI, 6000A
Denna Acti9 iCV40 ARC-produkt är en ljusbågsdetektor men även personskyddsbrytare, dvs jordfelsskydd samt överström och kortslutningsskydd. På engelska är benämningen för ljusbågsdetektor AFDD, Arc Fault Detection Device. Det är en 1P+N med 1 skyddad pol, märkström 10A och utlösningskurvan är C-karakteristik. Jordfelsskyddsklassen är typ A-SI med en känslighet på 30mA, dvs att den är anpassad för personskydd. Jordfelsbrytarens utlösningsmekanism är momentan. Den nominella brytförmågan vid kortslutning är 6000A vid 230VAC enligt EN/IEC 61009-2-1 standard och 10kA vid 230VAC enligt EN/IEC60947-2. Denna produkt skyddar mot kortslutning, överlast, elektriska stötar genom indirekt kontakt och brandrisker. Dess unika VisiTrip-indikator minskar felsökningstiden genom att visa den felaktiga kretsen och därmed göra det möjligt att snabbt identifiera eventuellt fel. Den har en elektrisk uthållighet som går upp till 10000 cykler och en mekanisk uthållighet som går upp till 20000 cykler. Ui-märkspänningen är 250VAC och begränsningsklass 3 (enligt EN/IEC60898-1). Produkten är anpassad för att monteras på en DIN-skena. Bredden i 9 mm delning är 4, dvs 2 normmoduler. Föroreningsgraden är 2. Produktens färg är vit (RAL9003). Måtten är (B) 36mm x (H) 91mm x (D)73mm. Den har skyddsgrad IP20 (enligt IEC/EN 60529 standard) och IP40 monterad i modulkapsling. Denna produkt är kompatibel med standarder EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 och EN/IEC 61009-2-1 .
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Spänningstyp
Inbyggnadsdjup
Märkström
Märkspänning
Utlösningskarakteristik
Nominell isolationsspänning
Nominell felström
Läckströmstyp
Strömbegränsningsklass
Överspänningskategori
Föroreningsgrad
Bredd i antal modulmellanrum
Förlusteffekt
Frekvens
Kapslingsklass (IP)
Antal avsäkrade poler
Parallell omkoppling neutralledare
Nominell kortslutningsbrytkapacitet IEC 60947-2
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Med förreglingsfunktion
Omgivningstemperatur under drift
Manöverspänningstyp för hjälpkretsar
Tillsatsanordningar monterade vid leverans
Antal poler (totalt)
Version med skydd mot felutlösning
Impulsskydd märkspänning Uimp
Nominell kortslutningskapacitet lcn (EN 61009-1)
Avbrytskarakteristik
Nominell kortslutningskapacitet (EN 61009)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)