Dörr, transparent, PrismaSeT S, för kapsling LVSST824 med 8 x 24 moduler, höjer IP-klassen till IP41
Denna PrismaSeT S-produkt är en slät dörr för väggmonterad normkapsling. Den är designad för att användas till en kapsling på 8 rader med 24 moduler på 18 mm. Med dörr monterad på kapslingen höjs IP-klassen från IP30 till IP41. Dörren är gjord i färglöst glas. Precis som kapslingen är den avsedd för nyinstallation eller renovering av bostäder och mindre byggnader. Till dörren passar dörrlås LVSXS2, E2201685. De totala måtten är (B) 568 mm x (H) 1396 mm x (D) 48,4 mm. Vikten är 10.800 kg, IK-skyddsgraden IK08 och driftstemperaturen är -25°C till 60°C.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
EMC-version
Material
Kapslingsklass (IP)
Utförande som genomskinlig dörr
Utförande som dörr för lastbrytarförregling
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)