PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Blockerade Vägguttag, horisontell, jordn. pos. kl6, märkstr. 16A, IP44, 3-poler+noll+jord, frekv. 50-60 Hz,färgkod röd
Hölje av termoplastisk polyester (PBT). Finns som typ MHS med kapslingsklass IP44 och MHSxW med kapslingsklass IP67. Stickproppen sätts i horisontellt (uttaget sitter på produktens framsida). Utföranden för 16 till 32 A har 22 mm kabelinföring med brytbleck på översidan och med M25-gänga på undersidan. Utföranden för 63 A har två 32 mm kabelinföring med brytbleck, ett på översidan och ett på undersidan.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
RAL-nummer
Kabelingång
Antal poler
Isolerad montering
Material
Typ av fastsättning
IEC-strömstyrka
Anslutningsteknik
Kapslingsklass (IP)
Militärmodell
Jordningsposition (enligt klockposition)
Identifierande färg
Spänning (EN 60309-2)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum