PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Utanpåligg. intag, jordning i pos. kl6, märkstr. 16A, IP44 sköljtätt, 3-poler+noll+jord, frekvens 50-60 Hz, färg kod röd
Utanpåliggande intag för krävande miljö. 16–125 A. IEC 60309-1,-2. Utanpåliggande uttag av termoplastisk polyester (PBT) som klarar tuff miljö. Vattentätt utförande (IP67) 16–125 A och sköljtätt utförande (IP44) 63 A. De sköljtäta uttagen 63 A har M32-gängad kabelinföring på översidan samt kabelinföring med brytbleck på baksidan. De vattentäta utförandena har kabelinföring 25–50 mm på översidan.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
RAL-nummer
Konstruktionstyp
Antal poler
Märkfrekvens
Material
Ytbehandling av kontakter
IEC-strömstyrka
UL/CSA-strömstyrka
Anslutningsteknik
Anslutningsriktning
Fasinverterare
Märkspänning
Kontaktmaterial
Kapslingsklass (IP)
Militärmodell
Jordningsposition (enligt klockposition)
Identifierande färg
Spänning (EN 60309-2)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum