PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Uttagscentral i skåpmodell för fast anslutning 125A med 7xjordfelsbrytare 3xschuko 1x16A uttag 6x32A uttag
Bodetableringscentral 125A i plåtskåp med galvaniserat stativ för utomhusbruk. Inkommande Al/Cu 4-5G16-95 kvmm via termisk effektbrytare (reglerbar 80-125A). Uttag: 6 st 32A/400V uttag samt 1 st vägguttag/schuko. Samtliga uttag är separat avsäkrade med automatsäkring och jordfelsbrytare. Totalt 7 st JFB.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Huvudsäkring
Märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Ansluten last
Antal mätarfält
Kapslingsklass (IP)
Antal jordfelsbrytare 300 mA
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal minibrytare (MCB)
Antal poler huvudomkopplare
Märkspänning (värde)
Huvudbrytare märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal jordfelsbrytare 10mA
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal CCE-uttag (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 13)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 15)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 23)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 25)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal jordfelsbrytare 100 mA
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum