PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Avsedd för fast uppsättning i container, färdig med kabel för att ansluta belysning och försedd med strömbrytare för lampan.
Tillverkad i slagtålig termoplast
Självstängande säkringslock av glasklar plast
Försedd med bärhandtag och upphägningshål
Uttagen är avsäkrade med dvärgbrytare av C-karakteristik
Inkommande 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 st
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F 3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 st
Jordfelsbrytare 0,03A 1 st
Kortslutningshållfasthet lcc 6 kA
Kapslingsklass IP44
Mått H x B x D 310 x 270 x 110
Vikt tot 4,3 kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Ansluten last
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP)
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal minibrytare (MCB)
Märkspänning (värde)
Huvudbrytare märkström
Lämplig enligt IEC/EN 61439-4
Nödstoppsbrytare
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum