PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Midi är tillverkad av slagfast ABS-plast som även tål smällar vid sträng kyla. För att tillgodose så många behov som möjligt finns den i ett flertal varianter. Avsäkrade med automatsäkringar, typ C.
Efter kundens önskemål kan mot beställning ytterligare ett flertal varianter tillverkas på fabrik.
Alla uttag skyddade av jordfelsbrytare på 30mA.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Ansluten last
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP)
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal minibrytare (MCB)
Märkspänning (värde)
Lämplig enligt IEC/EN 61439-4
Nödstoppsbrytare
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum