PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Mätcentral, lämplig vid mindre byggen,torghandel och liknande. Har ett flertal uttag av varierande storlek. Samtliga uttag upp till och med 32A skyddade av jordfelsbrytare på 30mA. Har dessutom 1st fast anslutning.
Centralen är en vidareutveckling av branchstandardcentralen ZFSF 63B.
Enkel inkoppling sker fortfarande på baksidan i plomberbart utrymme.
Ny förstärkt dörr och gångjärnskonstruktion.
Servicevänlig åtkomst av normkomponeter och uttag utan att gå in i plomberade delar av centralen.
Möjlighet finns till att ansluta en fast kabel för vidarematning utan att reducera uttagsdelen.
Uttagsdelen något utökad mot föregångaren.
Transportbredden är 800mm för att få plats på EUR-pall
I vanlig ordning tredjeparts provad och certifierad (Intertek Semko AB).
På samma plattform baseras även varianter på 25A.
Centralerna är certifierade enligt standard EN 60 439-4 (Produktstandard byggcentraler) och anpassade till ELSÄK-FS 2008:1 (Svenska föreskrifter), SS EN 436 40 00 (Elinstallationsregler)samt SS 436 21 31 (Standard för elmätning).
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu 16-95 mm²
Inkommande Huvudsäkring DIII 63 A
Mätningsenhet Mätarplats 1 st
Utgående Anslutningsarea AL/CU 16-95 mm²
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F 3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6 1 st
Jordfelsbrytare 0,03A 2 st
Jordfelsbrytare 0,3A 1 st
Kortslutningshållfasthet lcc 6 kA
Kapslingsklass IP44
Mått H x B x D 1065 x 775 x 480
Vikt tot 43 kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Huvudsäkring
Märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Ansluten last
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP)
Antal jordfelsbrytare 300 mA
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal minibrytare (MCB)
Antal poler huvudomkopplare
Märkspänning (värde)
Huvudbrytare märkström
Lämplig enligt IEC/EN 61439-4
Nödstoppsbrytare
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum