PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Bärbara elväskor/undercentraler 16A för olika ändamål, såsom fördelning med olika antal uttag, med effektmätare, för containers, för belysningsstyrning, för betonghärdning etc
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Huvudsäkring
Märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Ansluten last
Antal mätarfält
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP)
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal minibrytare (MCB)
Antal poler huvudomkopplare
Märkspänning (värde)
Huvudbrytare märkström
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal jordfelsbrytare 10mA
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)
Antal CEE-uttag (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)
Antal CCE-uttag (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 13)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 15)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 23)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 25)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum