PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
El-Björns uttagscentraler för fast anslutning är praktiska och skyddar ansluten utrustning säkert. Andra bestyckningar på förfrågan.
Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
Generösa inkopplingsutrymmen
Levereras med FL 21 öppning för inkommande kabel
Alla uttag föregås av jordfelsbrytare med 30mA
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu 2//6-50 mm²
Inkommande Max försäkring 32 A
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F 4 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6 2 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 st
Jordfelsbrytare 0,03A 1 st
Kortslutningshållfasthet lcc 6 kA
Kapslingsklass IP44
Mått H x B x D 380 x 295 x 215
Vikt tot 10 kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Material hus/kapsling/stomme
Jordfelsbrytare
CEE-vägguttag 16 A
CEE-vägguttag 32 A
CEE-vägguttag 63 A
Strömförsörjning/Anslutningsmöjlighet
Hantering
Kapslingsklass (IP)
Antal minibrytare (MCB)
Utförande av nätspänningsanslutning
Antal poler nätspänningsanslutning
Diameter kabelingång
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum