PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Denna bakpanel av stål är för ett PanelSeT SFN golvskåp. Den har en nominell höjd och bredd på 2200 mm respektive 600 mm. Panelen är gjord av stålplåt . En epoxi-polyesterpulverfinish ger ett jämnt utseende. Den har en grå (RAL 7035) färg. Denna produkt är kvalificerad som en grön premium, med minimal användning av farliga ämnen.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)
Färg
Bredd
Höjd
RAL-nummer
Med kabelingång
Lämplig för inbyggt skåpbredd
Material
Med lås
Typ av yta
Lämplig som sidovägg
Lämplig som bakre vägg