Golvskåp byggbart, PanelSeT SFN, utan montageplåt, monterat skåp, 2200x600x600mm, IP55, RAL7035
Denna PanelSeT SFN är en golvstående kapsling av stål utan montageplåt och är lämplig för ett flertal applikationer. Den är tillverkad av 50% åtrvunnet stål, som produceras med förnybar energi, vilket resulterar i en betydande minskning av CO2-utsläppen. Den har en nominell höjd , bredd och djup på 2200 mm, 600 mm respektive 600 mm. Ramverket är gjort av galvaniserat stål. Dörren och panelerna är gjorda av stålplåt, medan handtaget är gjorda av polyamid 6 med 30 % glasfiber. En epoxi-polyesterpulverfinish ger ett jämnt utseende. Kapslingen har en grå (RAL 7035) färg med ett svart (RAL 9005) handtagen vanlig dörr, en bakpanel, ett tak , två glidskenor och en uppsättning snabbfästen för montageplåt. Dörren har en öppning upp till 120 grader och är vändbar, vilket innebär att den kan öppnas från båda sidorDörren har ett fyrpunktslås med handtag som har en 5 mm DB låsinsats. Höljet har en IP55-klassning, vilket gör det motståndskraftigt mot damm, vatten och oljeinträngning. Kåpan är också motståndskraftig mot stötar, med en IK10-klassning. Användning är bekväm på grund av åtkomst bak, fram och från sidan
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Antal dörrar
Antal lås
Lämplig för väggmontering
EMC-version
Med genomskinlig dörr
Kopplingsbar
Materialkvalitet
Material
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Lämplig för metrisk montering
Monteringsplatta justerbar i djupled
Med ventilationsdörr
Typ av yta
Med bakdörr
Vägginbyggnad
Med täcklock
Med dörr
Sadeltak
Stolpmontering
Transparent lock/kåpa
Lämplig för installation utomhus
Skyddsnivå (NEMA)
Värmeförlustkapacitet ∆T=20K (IEC/TR 60890)
Max. tillåten belastning kapsling (IEC 62208)
Max. tillåten belastning dörr/dörrar (IEC 62208)
Max. tillåten belastning monteringsplatta (IEC 62208)
Golvstående väggmodell
Fristående
Hörnmodell
Mellanliggande montering
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)