Golvskåp byggbart, PanelSeT SFN, utan montageplåt, monterat skåp, 1800x800x600mm, 2 dörrar, IP55, RAL7035
Denna PanelSeT SFN är en golvstående av stål utan montageplåt med två dörrar och är lämplig för ett flertal applikationer. Den är tillverkad av 50% återvunnet stål, som produceras med förnybar energi, vilket resulterar i en betydande minskning av CO2-utsläppen: Den har en nominell höjd, bredd och djup på 1800 mm, 800 mm respektive 600 mm. Ramverket är gjorda av galvaniserat stål för hållbarhet. Dörrar och paneler är gjorda av stålplåt, medan handtaget är tillverkat av polyamid 6 med 30 % glasfiber. En epoxi-polyesterpulverfinish ger ett jämnt utseende. Kapslingen har en grå (RAL 7035) färg med ett svart (RAL 9005) handtagtvå släta dörrar, en bakpanel, ett tak, två skjutskenor och en uppsättning snabbfästande monteringsplattafästen. Dörrarna har en öppning upp till 120 grader. Huvuddörren har ett fyrpunktslås med ett handtag som har en 5 mm DB insats, medan andra dörren har system med handtag. Kåpan har en IP55-klassning, vilket gör den motståndskraftig mot damm, vatten och oljeinträngning. Kåpan är också motståndskraftig mot stötar, med ett IK10 klassning Användning är bekväm på grund av åtkomst bak, fram och från sidan
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Antal dörrar
Antal lås
Lämplig för väggmontering
EMC-version
Med genomskinlig dörr
Kopplingsbar
Materialkvalitet
Material
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Lämplig för metrisk montering
Monteringsplatta justerbar i djupled
Med ventilationsdörr
Typ av yta
Med bakdörr
Vägginbyggnad
Med täcklock
Med dörr
Sadeltak
Stolpmontering
Transparent lock/kåpa
Lämplig för installation utomhus
Skyddsnivå (NEMA)
Värmeförlustkapacitet ∆T=20K (IEC/TR 60890)
Max. tillåten belastning kapsling (IEC 62208)
Max. tillåten belastning dörr/dörrar (IEC 62208)
Max. tillåten belastning monteringsplatta (IEC 62208)
Golvstående väggmodell
Fristående
Hörnmodell
Mellanliggande montering
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)