Denna glasdörr är används till PanelSeT SFN golvskåp. Den har en nominell höjd och bredd på 1800 mm respektive 1000 mm. Dörren är gjord av stålplåt och Securit glas, medan handtaget är tillverkat av polyamid 6 med 30 % glasfiber. En epoxi-polyesterpulverfinish ger ett jämnt utseende. Den har en grå (RAL 7035) färg med ett svart (RAL 9005) handtag. Den har en öppning upp till 120 grader och är vändbar, vilket innebär att den kan öppnas från båda sidor. Dörren har ett fyrpunktslås med ett handtag som har en 5 mm dubbelstång för säkerhet. Denna produkt är kvalificerad som en grön premie, med minimal användning av farliga ämnen. Denna produkt är kvalificerad som en grön premie, med minimal användning av farliga ämnen
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
EMC-version
Material
Typ av yta
Utförande som genomskinlig dörr
Utförande som dörr för lastbrytarförregling
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)