Övre och undre ramverk, PanelSeT SFN, passar SFN golvskåp med bredd 400 och djup 800 mm, RAL7035
Dessa stålramverk är används för att bygga upp PanelSeT SFN golvskåp. Den är tillverkad 50% återvunnet stål, som produceras med förnybar energi, vilket resulterar i en betydande minskning av CO2-utsläppen. Detta set med topp- och bottenramar och tak har en nominell bredd och djup på 400 mm respektive 800 mm. Den är gjord av galvaniserat stål för hållbarhet. En epoxi-polyesterpulverfinish ger ett jämnt utseende. Det har en grå (RAL 7035) färg. Denna produkt är kvalificerad som en grön premium, med minimal användning av farliga ämnen.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
RAL-nummer
Max. belastningsförmåga
Lämplig för inbyggt skåpbredd
Inbyggnadsdjup för skåp
Material
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)