PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Takmonterade kylaggregat TopTherm Blue|e, Total kyleffekt 0,50?4,00 kW, Effektiv kyleffekt L35L35 vid 50Hz: .55, Färg: RAL 7035, Leveransens omfattning: Nanobelagd kondensor, Integrerad elektronisk kondensatavdunstning, Anslutningsklart (kontaktdon), Håltagningsmall, Fastsättningsmaterial. Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad e-Comfort controller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Spänningstyp
Med uppvärmningsfunktion
Med temperaturreglering
Funktion Master/Slave
Omgivningstemperatur under drift
Driftspänning AC 50 Hz
Driftspänning AC 60 Hz
Driftspänning DC
Total kylkapacitet vid 35/35 °C (EN 14511)
Luftflöde kylning
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum