PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
PDU Överspänningsskydd, Effektförbrukning: 22 kW, Märkström (max): 32 A, 3 ~
PDU Överspänningsskydd, Effektförbrukning: 22 kW, Märkström (max): 32 A, 3 ~
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Med fjärrkontakt
Antal poler
Spänningsskyddsnivå
Max. kontinuerlig spänning AC
Nominell urladdningsstötström (8/20) (L+N-PE)
Nominell urladdningsstötström (8/20) (L-N)
Märklastström
Märkspänning AC
Märkspänning DC
Testklass typ 3
Spänningsskyddsnivå L-N
Skyddsnivå L-PE/N-PE
Signalering vid enheten
Max. kontinuerlig spänning DC
Kapslingsklass (IP)
Med brusfilter
Max. ledararea styv (solid, strängad)
Max. ledararea flexibel (fintrådig)
Total avledningsstötström (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)
Max. överströmsskyddsanordning, parallellkoppling (säkring)
Max. överströmsskyddsanordning, seriekoppling (säkring)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum