Spacial S3D är ett robust väggskåp av stål för flera ändamål, designat för användning i industriella miljöer. Det är certifierat av LR, UL, GL, cUL, DNV och BV. Det har en nominell höjd, bredd och djup på 1200 mm, 1200 mm respektive 300 mm. Kapslingen är gråfärgad (RAL7035) med ytfinish i epoxi-polyesterpulverlack. Kapslingen består av en kropp, två flänsplåtar, en montageplåt, två dörrar och ett lås. Dörrarna kan öppnas upp till 120°, vilket möjliggör enkel åtkomst till utrustningen inuti. Dessutom är det möjligt att enkelt byta hängning på dörrarna (vändbar). Dörrarna har ett trepunktslås med en 3mm DB insats. Montageplåten är gjord i galvaniserad stål och kan fixeras smidigt med förberedda bultar. Kapslingens nettovikt är 86 kg. Den har NEMA 4X/13-klassificering och IK10 (IEC62262) och IP66 (IEC60529) skyddsklasser. Kapslingen är tillverkad i ett stycke metall som viks. Dubbelvikt dagöppning för bästa robusthet. Emballaget är återanvändningsbart.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Antal dörrar
Antal lås
Lämplig för väggmontering
Förpräglad
EMC-version
Med genomskinlig dörr
Kopplingsbar
Materialkvalitet
Material
Slagtålighet (IK)
Kapslingsklass (IP)
Antal anslutningshål
Lämplig för metrisk montering
Monteringsplatta justerbar i djupled
Med ventilationsdörr
Typ av yta
Med bakdörr
Vägginbyggnad
Med täcklock
Med dörr
Sadeltak
Stolpmontering
Transparent lock/kåpa
Lämplig för installation utomhus
Skyddsnivå (NEMA)
Max. tillåten belastning kapsling (IEC 62208)
Max. tillåten belastning dörr/dörrar (IEC 62208)
Max. tillåten belastning monteringsplatta (IEC 62208)
Golvstående väggmodell
Fristående
Hörnmodell
Mellanliggande montering
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)