Kopplingsplint 1x35-240mm² Al/Cu. Blå/Nolla, 1000VAC / 1500VDC, 425A CU / 380A AL
Certifierad universalklämma/kopplingsplint för Al- och/eller Cu-ledare, 1x35-240 mm². Klass A, vilket garanterar säkerhet och uppfyllande av gällande krav. Nordisk tillverkning. Enkel installation och pålitlig åtdragning med insexnyckel. Kompakt och stabil konstruktion. Förtent aluminium bestruket med pasta mot oxidering. Färgkodad produktserie, med grå, röd och svart för Fas, blå för N och grön/gul för PE. Kan anslutas med flera ledare och utan ändhylsa.
Anpassad för solceller.
Märkström: 425A CU / 380A AL
Märkspänning: 1000VAC / 1500VDC
Åtdragningsmoment:
35-120 mm² - 26 Nm
150-240 mm² - 46 Nm
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Märkspänning
Drifttemperatur
Avslutningsplatta krävs
Typ av elektrisk anslutning 1
Typ av elektrisk anslutning 2
Antal nivåer
Antal klämpositioner per nivå
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea fintrådigt med ändhylsa
Anslutningsbar ledararea fintrådig utan ändhylsa
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Material isolationskropp
Märkström In
Explosionstestat utförande Ex-e
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument