PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Skenelement, Canalis KBA, 25A, 3-fas, 3 m, 5 uttag, för Dali / buss, vit RAL9003
Canalis KBA skenelement 25 A, 3-fas, 3 meter, 5 uttag med bussledning, vitlackad RAL9003
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Flexibel
RAL-nummer
Antal ledare (utan jordning)
Antal poler
Längd
Kapslingsklass (IP)
Märkspänning AC 50 Hz
Antal avgångsställen
Märkström AC 50 Hz