PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Uttagslåda, Canalis KS, för normapparater 12 moduler á 18mm, DIN-skena, 63 A, 3L+N+PE, IP55, vit RAL9001
Canalis KS/KT uttagslåda 63 A, obestyckad, för dvärgbrytare 8 moduler
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Höjd
RAL-nummer
Med spärr
Avsäkring
Antal ledare (utan jordning)
Fasselektion
Antal poler
Längd
Kapslingsklass (IP)
Antal uttag CEE (IEC 60309)
Antal övriga uttag
Avgreningstyp
Märkspänning AC 50 Hz
Typ av uttag
Märkström AC 50 Hz
Antal NEMA uttag