PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Uttagslåda, Canalis KS, 100-1000 A, för knivsäkring storlek 1, max 250 A, 3L+N+PE, IP55, vit RAL9001
Canalis uttagslåda för KT och KS. Den operativa spänningen är från 230VAC 50 / 60Hz till 690VAC 50 / 60Hz. Den nominella driftströmmen är 250A vid 35 ?. Plug-in montering med fast polaritet, vit RAL 9001 ytbehandling och vars polaritet är 3L + N + PE. Den ger skydd för storlek 1 knivsäkringar max 250A (säkring ska beställas separat). Strömmen i lådan bryts när dörren öppnas. Canalis KS kanaskena kompatibil med plug-in uttag, Canalis KT kompatibil med KS-typ plug-in-uttagsöppningar (ED-element). Det ger IP55-skydd som överensstämmer med IEC 60529-standard. IK08 överensstämmer med IEC 62262. Det överensstämmer med både IEC 61439-1 och IEC 61439-6. Den är också kompatibel med grönt premium (RoHS / REACH).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
Färg
Bredd
Höjd
RAL-nummer
Med spärr
Avsäkring
Antal ledare (utan jordning)
Fasselektion
Antal poler
Längd
Kapslingsklass (IP)
Antal uttag CEE (IEC 60309)
Antal övriga uttag
Avgreningstyp
Märkspänning AC 50 Hz
Typ av uttag
Märkström AC 50 Hz
Antal NEMA uttag