PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Ledningsmärkning PA2/4 för ledningsarea ~2.5-16.0mm² Gul med svart text. Tecken:1
Märkhylsa typ PA har en sluten konstruktion som träs på ledningen före anslutning. Tack vare detta kan den aldrig lossna. Idealiskt när märkningen sker i ett tidigt skede. Hylsans flexibla bälgkonstruktion innebär snabbt, bekvämt och justerbart montage. Tillverkad av kadmiumfri mjuk PVC. Formbeständig mellan -30 °C till +70 °C.
Ledningsarea ~2.5-16.0mm² , Ledningsdiameter 4,0-10,0mm
Förpackning i påse.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Tryck/Prägling
Material
Diameter kabel
Transparent
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum