Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | EPSU 2xOM4 BLÅ |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 50 |
UNSPSC | 26121600 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks |
Fiberoptisk kabel | |
UV-beständig | Nej |
Fibertyp | Multi-mode 50/125 |
Antal fibrer | 2 |
Med dragavlastning | Nej |
Resistent mot kemikalier | Nej |
Färg yttre mantel | Blå |
Kategori | OM4 |
Material yttre mantel | PO (polyolefin) |
Typ av kärna | Övrigt |
Antal fibrer per tub | 2 |
Kabeln fri från metall | Ja |
---|---|
Lämplig för markförläggning | Ja |
Blåsbar | Ja |
Ytterdiameter (ca) | 1.2 mm |
Med gnagarskydd | Nej |
Oljebeständig (IEC 60811-404) | Nej |
Kabeln längsvattentät | Ja |
Kabeln tvärvattentät | Ja |
Brandklass (EN13501-6) | Ingen |
Rökutveckling (EN 13501-6) | Ingen |
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) | Ingen |
Syrahalt (EN 13501-6) | Ingen |
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation | 40 mm |
Specifikation material yttre mantel | PE (polyeten) |
Färgkodning optisk fiber (Skanova S12) | Ja |
MELBYE
2F Blåsfiber EPSU SM G657A1
Artikelnr: 5042434
Min kvt 6000 m , Multi 6000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
12F Blåsfiber EPSU SM G657A1
Artikelnr: 5042437
Min kvt 4000 m , Multi 4000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
4F Blåsfiber EPSU SM G657A1
Artikelnr: 5042435
Min kvt 6000 m , Multi 6000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
8F Blåsfiber EPSU SM G657A1
Artikelnr: 5042436
Min kvt 4000 m , Multi 4000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
12F Blåsfiber EPSU MM OM4
Artikelnr: 5044409
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
4F Blåsfiber EPSU MM OM4
Artikelnr: 5044407
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
8F Blåsfiber EPSU MM OM4
Artikelnr: 5044408
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.