Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | KRPM258013/1000M |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | A |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 50 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | Stingray |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Fiberoptisk kabel | |
UV-beständig | Nej |
Fibertyp | Single-mode 9/125 |
Antal fibrer | 2 |
Med dragavlastning | Nej |
Resistent mot kemikalier | Nej |
Färg yttre mantel | Blå |
Kategori | OS2 |
Material yttre mantel | Övrigt |
Typ av kärna | Halvfast/Tät fiber |
---|---|
Antal fibrer per tub | 2 |
Kabeln fri från metall | Ja |
Lämplig för markförläggning | Nej |
Blåsbar | Ja |
Ytterdiameter (ca) | 1.1 mm |
Med gnagarskydd | Nej |
Oljebeständig (IEC 60811-404) | Nej |
Kabeln längsvattentät | Ja |
Kabeln tvärvattentät | Nej |
Brandklass (EN13501-6) | Ingen |
Rökutveckling (EN 13501-6) | Ingen |
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6) | Ingen |
Syrahalt (EN 13501-6) | Ingen |
Specifikation material yttre mantel | Övrigt |
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 2xG657A1 PAN 4000m
Artikelnr: 5042814
Min kvt 4000 m , Multi 4000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 2xG657A1 PAN 2000m
Artikelnr: 5042813
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 4xG657A1 PAN 4000m
Artikelnr: 5042817
Min kvt 4000 m , Multi 4000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 6xG657A1 PAN 2000m
Artikelnr: 5042819
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 4xG657A1 PAN 6000m
Artikelnr: 5042818
Min kvt 6000 m , Multi 6000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 2xG657A1 PAN 6000m
Artikelnr: 5042815
Min kvt 6000 m , Multi 6000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 4xG657A1 PAN 2000m
Artikelnr: 5042816
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 6xG657A1 PAN 4000m
Artikelnr: 5042832
Min kvt 4000 m , Multi 4000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 8xG657A1 PAN 1000m
Artikelnr: 5042834
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 8xG657A1 PAN 2000m
Artikelnr: 5042835
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 12xG657A1 PAN 500m
Artikelnr: 5042837
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 8xG657A1 PAN 4000m
Artikelnr: 5042836
Min kvt 4000 m , Multi 4000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 12xG657A1 PAN 4000m
Artikelnr: 5042852
Min kvt 4000 m , Multi 4000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 12xG657A1 PAN 1000m
Artikelnr: 5042838
Min kvt 1000 m , Multi 1000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
HEXATRONIC CABELS
Blåsfiber 12xG657A1 PAN 2000m
Artikelnr: 5042839
Min kvt 2000 m , Multi 2000 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.