Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 13210215 |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 51 |
UNSPSC | 31242201 |
Fiberoptisk splitter (PLC) | |
Monteringsmetod | Skarvkassett |
Bredd | 20 mm |
Höjd | 6 mm |
Djup | 80 mm |
Typ | 1x32 |
Drifttemperatur | -40 till 85 °C |
Antal höjdenheter | 0 |
Driftsvåglängd | 1260 till 1650 nm |
---|---|
Anslutningstyp ingång | Öppet avslut |
Anslutningstyp utgång | Öppet avslut |
Max. Inkopplingsförlust | 17 dB |
Min. returförlust | 55 dB |
Max. uniformity loss | 1.6 dB |
Max. polarisation dependent loss (PDL) | 0.3 dB |
Min. direktivitet | 55 dB |
Fiberlängd ingång | 150 mm |
Fiberlängd utgång | 150 mm |
MELBYE
PLC Splitter 1x2 0.9mm
Artikelnr: 5188552
Min kvt 20 st , Multi 20 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x4 0.9mm
Artikelnr: 5188553
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x8 0.9mm
Artikelnr: 5188554
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x16 0.9mm
Artikelnr: 5188555
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x2 0.9mm SC/APC
Artikelnr: 5188562
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x64 0.9mm SC/APC
Artikelnr: 5188567
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x2 0.9mm LC/APC
Artikelnr: 5188572
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x4 0.9mm LC/APC
Artikelnr: 5188573
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x8 0.9mm LC/APC
Artikelnr: 5188574
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x16 0.9mm LC/APC
Artikelnr: 5188575
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x32 0.9mm LC/APC
Artikelnr: 5188576
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x16 250µ
Artikelnr: 5188585
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x8 250µ
Artikelnr: 5188584
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x32 250µ
Artikelnr: 5188586
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x4 250µ
Artikelnr: 5188583
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MELBYE
PLC Splitter 1x64 0.9mm Chassi
Artikelnr: 5188593
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.