Från 1 juli kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 U/UTP 4XP DCA GR SL T500
Artikelnr: 4933475
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 5E U/UTP 4P DCA GRÖN T500
Artikelnr: 4933405
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 5E F/UTP 4P DCA GRÖN B305
Artikelnr: 4933443
Min kvt 305 m , Multi 305 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 5E F/UTP 4P DCA GRÖN T500
Artikelnr: 4933445
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 5E U/UTP 4P DCA GRÖN B305
Artikelnr: 4933403
Min kvt 305 m , Multi 305 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 U/UTP 4XP DCA GR SL B305
Artikelnr: 4933473
Min kvt 305 m , Multi 305 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 U/UTP 4P UT FCA SV T500
Artikelnr: 4933485
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 U/UTP 4XP DCA GRÖN T500
Artikelnr: 4933505
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 U/UTP 4P DCA VIT B305
Artikelnr: 4933493
Min kvt 305 m , Multi 305 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 U/FTP 4P DCA BLÅ T500
Artikelnr: 4933565
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 U/FTP 2X4P DCA BLÅ T500
Artikelnr: 4933575
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 F/UTP 4P DCA GRÖN T500
Artikelnr: 4933605
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 F/UTP 2X4P DCA GRÖN T500
Artikelnr: 4933615
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6A U/FTP 4P DCA BLÅ T500
Artikelnr: 4933655
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6 SF/UTP 4P DCA GRÖN T500
Artikelnr: 4933625
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KAT 6A F/UTP 4P DCA GRÖN T500
Artikelnr: 4933715
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 5970020 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 51 |
UNSPSC | 39121302 |
Serie | CYB |
Antal vid FP | 1 |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus C+ |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Centrumplatta för kommunikationsteknik | |
Monteringsmetod | Väggkanal |
Sammansättning | Övrigt |
Färg | Vit |
Halogenfri | Ja |
Med gångjärnslock | Nej |
Användning | Övrigt |
Ytskydd | Obehandlad |
Uttagsriktning | Rak |
Med dragavlastning | Nej |
Materialkvalitet | Övrigt |
Textfält | Med märkskylt |
Lämplig för antal boxar/kopplingar | 2 |
---|---|
Material | Plast |
Typ av fastsättning | Klämmontering |
Avskärmad buss | Nej |
Avskärmad kapsling | Nej |
Med belysning | Nej |
Lysterklämma | Nej |
RAL-nummer (liknande) | 9016 |
Med dammskydd | Nej |
Med tryck/prägling | Nej |
Slagtålighet (IK) | IK04 |
Med boxar/kopplingar | Nej |
Stödring | Nej |
Transparent | Nej |
Typ av yta | Matt |
Lämplig för skyddsklass (IP) | IP20 |
Apparatens bredd | 25 mm |
Apparatens höjd | 84 mm |
Apparatens djup | 84 mm |
Anti-bakteriell | Nej |
SCHNEIDER ELECTRIC
DATALOCK FÖR KANAL CYB
Artikelnr: 5113950
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.