Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT5E UTP
Artikelnr: 5146370
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT5E UTP
Artikelnr: 5146372
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT5E UTP
Artikelnr: 5146371
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT5E STP
Artikelnr: 5146373
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT5E STP
Artikelnr: 5146374
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT5E STP
Artikelnr: 5146375
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT6 UTP
Artikelnr: 5146376
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT6 UTP
Artikelnr: 5146377
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT6 UTP
Artikelnr: 5146378
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT6 STP
Artikelnr: 5146379
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MOD-JACK S-1 DPM KAT6A STP
Artikelnr: 5146385
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MODULARJACK RJ45 KAT6 STP
Artikelnr: 5146381
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
C-PLATTA 1X8P LEXCOM
Artikelnr: 5102291
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MOD-JACK S-1 DPM KAT6A STP 96
Artikelnr: 5146387
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MOD-JACK S-1 DPM KAT6A STP 12
Artikelnr: 5146386
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Fördelningsbox 12xVDI/GST18
Artikelnr: 1159114
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 306580009 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 51 |
UNSPSC | 39122221 |
Serie | Actassi |
Antal vid FP | 1 |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
Ram för installationsströmställare | |
Färg | Svart |
Bredd | 21 mm |
Halogenfri | Nej |
Höjd | 21 mm |
Djup | 14 mm |
Antal enheter | 1 |
Med gångjärnslock | Nej |
Ytskydd | Obehandlad |
Inbyggnadshöjd | 18.5 mm |
Inbyggnadsbredd | 17.5 mm |
Textfält/Plats för märkning | Nej |
Materialkvalitet | Termoplast |
---|---|
Material | Plast |
Typ av fastsättning | Snäpp |
Monteringsriktning | Horisontell och vertikal |
RAL-nummer (liknande) | 9005 |
Slagtålighet (IK) | IK00 |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Lämplig för undergolv installation kanalbox | Nej |
Transparent | Nej |
Typ av yta | Blank |
Lämplig för väggkanal | Nej |
Lämplig för inbyggnadsmontage | Nej |
Antal horisontella fack | 1 |
Antal vertikala fack | 1 |
Diameter borrhål (öppning) | 17 mm |
Antal horisontella moduler (modulsystem) | 0 |
Antal vertikala moduler (modulsystem) | 0 |
Med monteringsram | Nej |
SCHNEIDER ELECTRIC
MONTAGERAM ACTASSI BLÅ
Artikelnr: 5102403
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MONTAGERAM ACTASSI GRÖN
Artikelnr: 5102401
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MONTAGERAM ACTASSI RÖD
Artikelnr: 5102402
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MONTAGERAM ACTASSI VIT
Artikelnr: 5102405
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
MONTAGERAM ACTASSI GRÅ
Artikelnr: 5102406
Min kvt 10 st , Multi 10 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.