Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
ELKO
Kabel F/UTP C6A T500
Artikelnr: 4932045
Min kvt 500 m , Multi 500 m
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
DOSKNIV
Artikelnr: 1623336
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Mod uttag 2X8 K6 RS UTP RV
Artikelnr: 5104348
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Mod.uttag 1xRJ45 rak C6 UTP RV
Artikelnr: 5105341
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Mod uttag 1X8 K6 RS UTP RV
Artikelnr: 5104347
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Box industri 2xRJ45 IP67
Artikelnr: 5106353
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
JACK KEYSTONE 180gr UTP C6
Artikelnr: 5112075
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
JACK QC QUICKCONNECT UTP C6
Artikelnr: 5112074
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Box industri 1xRJ45 IP67
Artikelnr: 5106352
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
JACK QC QUICKCONNECT STP C6A
Artikelnr: 5112076
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
SKARVBOX C6 TCS
Artikelnr: 5125086
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Kabl C6A STP Industri IP67 3m
Artikelnr: 5168321
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
ELKO
Jack TL Croco STP C6A
Artikelnr: 5140253
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
RJ45 plugg verkt-lös kat6A STP
Artikelnr: 5147626
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | EKO02856 |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 51 |
UNSPSC | 26121600 |
Serie | ELKO TCS |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks |
Modularkontakt | |
Färg | Silver |
Modell/Utförande | Stickpropp |
Typ anslutning | Övrigt |
Avskärmad | Ja |
---|---|
Kategori | 6A (IEC) |
Lämplig för rundkabel | Ja |
Lämplig för flatkabel | Ja |
Lämplig för flextrådsledare | Ja |
Lämplig för enkelledare | Ja |
Typ av kontakt | RJ45 8(8) |
AWG-område | 23 till 26 |
Specialverktyg nödvändigt | Nej |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.