Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U GLAS DR 20X8X8
Artikelnr: 2580632
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U GLAS D 20X6X8
Artikelnr: 2580634
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U PLÅT DR 20X8X8
Artikelnr: 2580633
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U PLÅT DR 20X8X6
Artikelnr: 2580637
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U GLAS DR 20X8X6
Artikelnr: 2580636
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDA 42U GLAS D 20X8X10
Artikelnr: 2580639
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDS 42HE B80XD80 SVART
Artikelnr: 2580847
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP VDS 42HE B80XD100 SVART
Artikelnr: 2580846
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
G-SKÅP UT SIDOP 42HE B80XD100
Artikelnr: 2580850
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PROFIL 19" MED HÄNGFÄSTE 4HE
Artikelnr: 2580872
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
TELEPANEL 1HE 50 PORTAR MGRÅ
Artikelnr: 5126821
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PATCH-P VINKL 24X S-ONE DPM 1H
Artikelnr: 5126874
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PATCH-P AVD 24X S-ONE 1HE MGRÅ
Artikelnr: 5126854
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
PATCH-P STD 24X S-ONE 1HE MGRÅ
Artikelnr: 5126862
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
Patchpanel FIX 24P DPM 1HE STP
Artikelnr: 5126878
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | VDIM189112 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 25 |
UNSPSC | 39121705 |
Serie | LexCom |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus B |
Byggvarubedömningen | Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras |
---|---|
Kabelguide för skåp | |
Bredd | 110 mm |
Modell/Utförande | Övrigt |
Material | Plast |
Lämplig för 19-tums rackmontage | Ja |
Antal höjdenheter | 1 |
SCHNEIDER ELECTRIC
KABELGUIDE VERTIKAL FÖR 600 MM
Artikelnr: 2598758
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
SCHNEIDER ELECTRIC
KABELGUIDE VERTIKAL 2HE
Artikelnr: 5126877
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.