Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
---|---|
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 51 |
UNSPSC | 26121600 |
Patchkabel koppar | |
Kabeltyp | U/UTP |
Stiftschema | 1:1 |
Längd | 3 m |
Färg yttre mantel | Vit |
Kategori | 6 |
AWG-storlek | 24 |
Hölje som inte snor sig | Formsprutad |
---|---|
Typ av kontakt anslutning 1 | RJ45 8(8) |
Typ av kontakt anslutning 2 | RJ45 8(8) |
Kabelkonstruktion | 1x4 |
Flamtåligt utförande | Nej |
Färg hölje som inte snor sig | Vit |
Låsspak | Ja |
NVP-värde | 67 % |
Oljebeständig (IEC 60811-404) | Nej |
GIGAMEDIA
PATCH KAT6 UTP HF VIT 0,5M
Artikelnr: 5157580
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH KAT6 UTP HF VIT 1M
Artikelnr: 5157581
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH KAT6 UTP HF VIT 2M
Artikelnr: 5157582
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCHKABEL KAT6 ZH GRÅ 0,5M
Artikelnr: 5151659
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCHKABEL KAT6 ZH GUL 0,5M
Artikelnr: 5151660
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCHKABEL KAT6 ZH GRÅ 20M
Artikelnr: 5151662
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH CAT6 HF GRÅ 2M
Artikelnr: 5151679
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH CAT6 HF GRÅ 1M
Artikelnr: 5151678
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCHKABEL KAT6 ZH GRÅ 15M
Artikelnr: 5151661
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH CAT6 HF GRÅ 5M
Artikelnr: 5151681
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH CAT6 HF GRÅ 10M
Artikelnr: 5151682
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH KAT6 UTP HF GUL 5M
Artikelnr: 5167560
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH CAT6 HF GUL 1M
Artikelnr: 5151683
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH CAT6 HF GUL 2M
Artikelnr: 5151684
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH CAT6 HF GRÅ 3M
Artikelnr: 5151680
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
GIGAMEDIA
PATCH CAT6 HF GUL 3M
Artikelnr: 5151685
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.