Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING

Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.



SYSTEMUNDERHÅLL

Fredagen den 31 mars mellan kl 21.00 - 01.00 utför vi systemunderhåll i vår webbshop. Under denna tidsperiod kommer du inte kunna nå vår sida. Gäller även ButikExpress.

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Snabbregistrering
    Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - Installatör
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Tele/data och säkerhet (50-63)
  3. 52 - Strömförsörjning, UPS
  4. Spänningsaggregat
  5. Nätaggregat ej fast anslutning
  6. 2240605000
  • 
Produktfilm
Produktbilder
BLY LADD 2240/6V 1,37A
 Föregående
 Nästa
Nätaggregat ej fast anslutning - BLY LADD 2240/6V 1,37A - 2240605000
MascotLogotyp
Mascot

BLY LADD 2240/6V 1,37A

Artikelnr: 
5200820
Tillv.art.nr: 
2240605000
EAN-kod: 
7057070039921
Beskrivning: 
2240 6V 3step 1,3A honkontakt
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
BLY LADD 2240/6V 1,37A

BLY LADD 2240/6V 1,37A

Gå till kundvagnen
  

    Tillbehör som passar produkten

    • AC-SLADD IEC320 2-PIN

      MASCOT

      AC-SLADD IEC320 2-PIN

      Artikelnr: 5201892

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      AC-SLADD IEC320 2-PIN

      AC-SLADD IEC320 2-PIN

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • PR-SORT 3 STANDARD+EIAJ

      MASCOT

      PR-SORT 3 STANDARD+EIAJ

      Artikelnr: 5201863

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      PR-SORT 3 STANDARD+EIAJ

      PR-SORT 3 STANDARD+EIAJ

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • PR-SORT 1 STANDARD

      MASCOT

      PR-SORT 1 STANDARD

      Artikelnr: 5201861

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      PR-SORT 1 STANDARD

      PR-SORT 1 STANDARD

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • PR-SORT 2 EIAJ RC5320A

      MASCOT

      PR-SORT 2 EIAJ RC5320A

      Artikelnr: 5201862

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      PR-SORT 2 EIAJ RC5320A

      PR-SORT 2 EIAJ RC5320A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Fästjärn 202906

      MASCOT

      Fästjärn 202906

      Artikelnr: 5200246

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Fästjärn 202906

      Fästjärn 202906

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

     Produktblad
     Manual
     Lev. Hemsida
     Reach-info
     Miljödokument
     Drift och skötsel
    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

     Produktblad
     Manual
     Lev. Hemsida
     Reach-info
     Miljödokument
     Drift och skötsel

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    3-stegs laddare Switch mode för blybatterier. Bra laddare för back-up. Kan ha last i parallell. Laddar upp helt urladdade batterier. Lättförståelig indikering. Säkerställer att batterierna blir riktigt laddade. Förlänger livslängden på batteriet.Små kompakta helautomatiska laddare. Snabb uppladdning med konstant ström tills batterierna är fulladdade. Polvändnings- och kortslutningsäker. Glöm ej fästjärn och andra tillbehör för enklare montering.

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Leverantörens typbeteckning 2240
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 N
    Omfattas av REACH-förordningen Ja
    Lista 52
    UNSPSC 26111704
    Batteriladdare
    Bredd 45 mm
    Höjd 32 mm
    Djup 90 mm
    Material hus/kapsling/stomme Plast
    Omgivningstemperatur -25 till 40 °C
    Kortslutningsskyddad Ja
     
    Batterikvalitet Bly-syra
    Max. laddningsström 1.3 A
    Frekvens 50/60 Hz
    Kapslingsklass (IP) IP40
    Lämplig för startbatterier Ja
    Lämplig för industribatterier Ja
    Antal utgående anslutningar 1
    Rekommenderad batterikapacitet 4 till 12 Ah
    Effektfaktor 78
    Underhållsladdning (Float charger) Ja
    Nominell ingångsspänning 1 230 V
    Dela denna artikel via e-post

    Varianter av produkten

    • Laddare 2440 24V 2A

      MASCOT

      Laddare 2440 24V 2A

      Artikelnr: 5200186

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2440 24V 2A

      Laddare 2440 24V 2A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2440 12V 4A

      MASCOT

      Laddare 2440 12V 4A

      Artikelnr: 5200180

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2440 12V 4A

      Laddare 2440 12V 4A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2945 12V 20A

      MASCOT

      Laddare 2945 12V 20A

      Artikelnr: 5200187

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2945 12V 20A

      Laddare 2945 12V 20A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2640 2X12V 2X10A

      MASCOT

      Laddare 2640 2X12V 2X10A

      Artikelnr: 5200198

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2640 2X12V 2X10A

      Laddare 2640 2X12V 2X10A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2641 2X12V, 2X2A

      MASCOT

      Laddare 2641 2X12V, 2X2A

      Artikelnr: 5200199

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2641 2X12V, 2X2A

      Laddare 2641 2X12V, 2X2A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2841 2X12V, 2X5A

      MASCOT

      Laddare 2841 2X12V, 2X5A

      Artikelnr: 5200200

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2841 2X12V, 2X5A

      Laddare 2841 2X12V, 2X5A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 9541 2X12V, 2X25A

      MASCOT

      Laddare 9541 2X12V, 2X25A

      Artikelnr: 5200206

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 9541 2X12V, 2X25A

      Laddare 9541 2X12V, 2X25A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2045 12V 17A

      MASCOT

      Laddare 2045 12V 17A

      Artikelnr: 5200207

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2045 12V 17A

      Laddare 2045 12V 17A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2045 24V 8.5A

      MASCOT

      Laddare 2045 24V 8.5A

      Artikelnr: 5200208

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2045 24V 8.5A

      Laddare 2045 24V 8.5A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2140 12V 4A

      MASCOT

      Laddare 2140 12V 4A

      Artikelnr: 5200209

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2140 12V 4A

      Laddare 2140 12V 4A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 2140 24V 2A

      MASCOT

      Laddare 2140 24V 2A

      Artikelnr: 5200214

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 2140 24V 2A

      Laddare 2140 24V 2A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 9740 12V 10A

      MASCOT

      Laddare 9740 12V 10A

      Artikelnr: 5200216

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 9740 12V 10A

      Laddare 9740 12V 10A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • BLY LADDAR 2245/12V 40A

      MASCOT

      BLY LADDAR 2245/12V 40A

      Artikelnr: 5200740

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      BLY LADDAR 2245/12V 40A

      BLY LADDAR 2245/12V 40A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • Laddare 9740 24V 5A

      MASCOT

      Laddare 9740 24V 5A

      Artikelnr: 5200217

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      Laddare 9740 24V 5A

      Laddare 9740 24V 5A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • BLY LADDAR 2245/24V 20A

      MASCOT

      BLY LADDAR 2245/24V 20A

      Artikelnr: 5200742

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      BLY LADDAR 2245/24V 20A

      BLY LADDAR 2245/24V 20A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    • BLY LADD 2240/12V 1,0A

      MASCOT

      BLY LADD 2240/12V 1,0A

      Artikelnr: 5200821

      

       st

      Min kvt 1 st

      Visa alternativ
       Artikeln finns i kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

       Lägg till i kundvagn
      check Artikeln lades till i kundvagnen
      BLY LADD 2240/12V 1,0A

      BLY LADD 2240/12V 1,0A

      Gå till kundvagnen

      Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

    Om oss
    • Om Rexel
    • Jobba hos oss
    • Team Rexel - Kundklubb
    • Press & nyheter
    • Hållbarhet
    • Sponsring
    • Kundprojekt
    • Kontakt
    • Kundtidning
    Om webbshopen
    • Produktkategorier A-Ö
    • Varumärken A-Ö
    • Funktioner i webbshopen
    • Digitala hjälpmedel
    • Utförsäljning
    • Prislistor & rabattbrev
    • Produktlistor
    Villkor
    • Leveransvillkor
    • Retur & reklamation
    • Användarvillkor
    • Integritetspolicy
    • Cookies
    Din bransch
    • Industri
    • Installation
    • Offentlig sektor
    • Fastighet
    • Elnät & infrastruktur
    Vårt erbjudande
    • Solenergi
    • Elbilsladdning
    • Belysning
    • Datanät & fiber
    • Säkerhet
    • Fastighetsautomation & Smarta hem
    4,4 / 5          

    2 445 kunders recensioner verifierade av critizr logo

    Team Rexel
    social media Instagram LinkedIn social media
    Apple App Store Download Google Play App Store Download
    ©2023 Rexel
    Integritetspolicy | Hitta butik | Internationella sidor open_in_new

    Ett Rexelföretag
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Cookie-inställningar

    Vänligen välj dina cookie-inställningar

    Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

    Cookie-inställningar

    Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

    För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.