Våra kabelleverantörer aviserar en prisjustering till den 1 april, anledningen är ökade råvarupriser. Vi kommer med anledning av det justera våra priser per den 1 april. Ny prislista kommer att finnas för nedladdning på hemsidan, samt hos IN, från och med den 1 april.
Changing the pickup branch can affect product availability.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 9740 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | N |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 52 |
UNSPSC | 26111704 |
Batteriladdare | |
Bredd | 171 mm |
Höjd | 54 mm |
Djup | 184 mm |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Omgivningstemperatur | -25 till 40 °C |
Kortslutningsskyddad | Ja |
Batterikvalitet | Bly-syra |
---|---|
Max. laddningsström | 5 A |
Frekvens | 50/60 Hz |
Kapslingsklass (IP) | IP21 |
Lämplig för startbatterier | Ja |
Lämplig för industribatterier | Ja |
Antal utgående anslutningar | 1 |
Rekommenderad batterikapacitet | 20 till 200 Ah |
Underhållsladdning (Float charger) | Ja |
Nominell ingångsspänning 1 | 230 V |
MASCOT
Laddare 2640 2X12V 2X10A
Artikelnr: 5200198
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 2440 24V 2A
Artikelnr: 5200186
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 2641 2X12V, 2X2A
Artikelnr: 5200199
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 2440 12V 4A
Artikelnr: 5200180
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 2841 2X12V, 2X5A
Artikelnr: 5200200
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 2945 12V 20A
Artikelnr: 5200187
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 2140 12V 4A
Artikelnr: 5200209
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 9541 2X12V, 2X25A
Artikelnr: 5200206
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 2045 12V 17A
Artikelnr: 5200207
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
BLY LADDAR 2245/24V 20A
Artikelnr: 5200742
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
BLY LADD 2240/24V 0,5A
Artikelnr: 5200822
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
BLY LADDAR 2245/12V 40A
Artikelnr: 5200740
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 2045 24V 8.5A
Artikelnr: 5200208
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
BLY LADD 2240/6V 1,37A
Artikelnr: 5200820
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
Laddare 9740 12V 10A
Artikelnr: 5200216
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
MASCOT
BLY LADD 2240/12V 1,0A
Artikelnr: 5200821
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.