2. Tele/data och säkerhet (50-63)
  3. 52 - Strömförsörjning, UPS
  4. Transformatorer
  5. Okapslad transformator
  6. 7153-0072
  • 
Produktfilm
Produktbilder
TRAFO IP00 400/230 320W
 Föregående
 Nästa
Okapslad transformator - TRAFO IP00 400/230 320W - 7153-0072
TufvassonsLogotyp
Tufvassons

TRAFO IP00 400/230 320W

Artikelnr: 
5204098
Tillv.art.nr: 
7153-0072
Beskrivning: 
Okapslad Skruv montage 400/230V AC 320VA IP00
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
TRAFO IP00 400/230 320W

TRAFO IP00 400/230 320W

Gå till kundvagnen
  

    Teknisk dokumentation

    

    Teknisk dokumentation

    Teknisk dokumentation
     Tillbaka

    Teknisk dokumentation

    Produktbeskrivning

    

    Produktbeskrivning

    Isolationstransformator enl. EN 61 558 i klass I för användning i isolerade eller inte effektivt isolerade system inom spänningsbandet 50V < U 1000V växelström. Transformatorerna är utförda med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar och avsedda för matning eller anpassning av kretsar. Transformatorerna är CE-märkta och uppfyller gällande LVD- och EMC-krav och uppfyller isolationskravet klass III som är 4kV. Transformatorerna är okapslade IP00 (beröringsskyddade kopplingsplintar) och avsedda för montering i apparatskåp. Sekundärspänningen varierar linjärt med lasten och märkspänning är angiven vid 100 % last, transformatorn skall aldrig överbelastas men klarar startströmmar kortvarigt 300% 10 s. Transformatorn är avsedd för generell användning, anpassning av spänning och isolering av ledningsnät i störkänsliga miljöer, lämpliga användningsområden är t.ex. spänningsmatning av spårsystem, ljudanläggningar och belysningsanläggningar.

    Produktinformation

    

    Produktinformation

    Rexel klassificering
    Leverantörens typbeteckning 7153-0072
    Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
    Omfattas av REACH-förordningen Nej
     
    Lista 52
    UNSPSC 39121001
    Dela denna artikel via e-post

    Varianter av produkten

    • TRAFO IP00 400/230 100W

      TUFVASSONS

      TRAFO IP00 400/230 100W

      Artikelnr: 5204094
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
      TRAFO IP00 400/230 100W

      TRAFO IP00 400/230 100W
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
    2 420 kunders recensioner verifierade av critizr logo