3. 52 - Strömförsörjning, UPS
  4. Transformatorer
  5. Okapslad transformator
  6. 4AM3242-4TJ10-0FA0
  • 
Produktfilm
Produktbilder
TRANSFORMATOR 1-FAS
 Föregående
 Nästa
Okapslad transformator - TRANSFORMATOR 1-FAS - 4AM3242-4TJ10-0FA0
SiemensLogotyp
Siemens

TRANSFORMATOR 1-FAS

Artikelnr: 
5205502
Tillv.art.nr: 
4AM3242-4TJ10-0FA0
EAN-kod: 
4001869900926
Beskrivning: 
Transformator 1-fas Märk-/korttidseffekt 0.063/0.19 kVA ingångsspänn ing 230V +/-5 utgångsspänning 110V utgångsström 0.5
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
TRANSFORMATOR 1-FAS

TRANSFORMATOR 1-FAS

Gå till kundvagnen
  

Teknisk dokumentation



Teknisk dokumentation

 Manual
 Lev. Hemsida
 Reach-info
 Miljödokument
Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

 Manual
 Lev. Hemsida
 Reach-info
 Miljödokument

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

Transformator 1-fas Märk-/korttidseffekt 0.063/0.19 kVA ingångsspänn ing 230V +/-5 utgångsspänning 110V utgångsström 0.57A 50... 60Hz v ektor gr. /skärm kpl..:Ii0 /0 Ta/Isokl: 40 /B IP00 typ av plint: s kruv/fanor installation: skruv/monterings skena EN 61558-2-1, -2-2 - 2-4> styrtransformator<> skyddstransformator<

Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning 4AM3242-4TJ10-0FA0
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 J
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 52
UNSPSC 39121001
Serie Sirius
1-fas manövertransformator
Bredd 86 mm
Höjd 98 mm
Djup 90 mm
Normutförande Nej
Material ledare Övrigt
Kapslingsklass (IP) IP00
Primärspänningsområde 1 242 V
Primärspänningsområde 2 230 V
Primärspänningsområde 3 218 V
Lämplig för kretskortsmontage Nej
Ringkärna Nej
Utförande som spartransformator Nej
Utförd som säkerhetstransformator Nej
Utförd som isoleringstransformator Nej
Isolationsmaterialklass (IEC 85) B
 
Kortslutningssäker Nej
Primärspänningsområde 10 -99999 V
Primärspänningsområde 4 -99999 V
Primärspänningsområde 5 -99999 V
Primärspänningsområde 6 -99999 V
Primärspänningsområde 7 -99999 V
Primärspänningsområde 8 -99999 V
Primärspänningsområde 9 -99999 V
Relativ kortslutningsspänning uk 8.4 %
Sekundärspänningsområde 1 110 V
Sekundärspänningsområde 10 -99999 V
Sekundärspänningsområde 2 -99999 V
Sekundärspänningsområde 3 -99999 V
Sekundärspänningsområde 4 -99999 V
Sekundärspänningsområde 5 -99999 V
Sekundärspänningsområde 6 -99999 V
Sekundärspänningsområde 7 -99999 V
Sekundärspänningsområde 8 -99999 V
Sekundärspänningsområde 9 -99999 V
Skenbar märkeffekt 63 VA
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
2 700 kunders recensioner verifierade av critizr logo