Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
 PRISJUSTERING 1 JULI 2022

Vi ser kraftigt ökade kostnader inom plast och metaller som sticker ut och medför högre höjningar. Läs mer >>  

  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logga

Loggan kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

 Ogiltigt bildformat. Vänligen välj JPG, JPEG, PNG-bildfil.
 Filens storlek är för stor. Vänligen välj en fil mindre än 5MB.
Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logga
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logga
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera loggan?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
  •   Mitt Konto

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

    Logga in | Registrera
  • Snabbregistrering Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer
  •   0
 Tillbaka
  • Sök artiklar
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktygmätinstrumentskyddsutrustning Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, laddstationer, skåp, elfördelning Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning Belysning (70-83)
    • Värme och komfort Värme och komfort (85-94)
    • Solenergi Solenergi
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finansiering & försäkring
    • Finansservice
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Kontakta oss
    • Hitta butik
    • Sök butik
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Till sidans topp
  1. Hem
  2. Tele/data och säkerhet (50-63)
  3. 53 - Signalutrustningar och batterier
  4. Varningsljus och ljud
  5. Sirén

Sirén Sirén (57 artiklar)

Sirén
Sirén
Visa mer Visa färre

Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande
  Filter
  • Lagerstatus DC 
    Rensa
    Visa resultat
  • Lagervara Butik 
    Rensa
    Visa resultat
Relevans Namn stigande Namn fallande Artikelnr. stigande Artikelnr. fallande

Sortera efter

Filter

Varumärke 

Inga resultat hittades

Lista 
Visa fler filter (22)

Vänligen vänta, vi uppdaterar sökresultatet

Visar 1 - 24  av 57 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Varningsljud Mini 24VAC/DC
Werma
Varningsljud Mini 24VAC/DC

Artikelnr:5372976

Tillv.art.nr:160.700.75

Artikelnr:5372976

Tillv.art.nr:160.700.75

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Werma

Varningsljud Mini 24VAC/DC

Gå till kundvagnen
Varningsljud Mini 230V
Werma
Varningsljud Mini 230V

Artikelnr:5372977

Tillv.art.nr:160.700.60

Artikelnr:5372977

Tillv.art.nr:160.700.60

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Werma

Varningsljud Mini 230V

Gå till kundvagnen
Varningsljud Midi 230VAC
Werma
Varningsljud Midi 230VAC

Artikelnr:5373006

Tillv.art.nr:161.700.60

Artikelnr:5373006

Tillv.art.nr:161.700.60

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Werma

Varningsljud Midi 230VAC

Gå till kundvagnen
Varningsljud Midi 12/24V
Werma
Varningsljud Midi 12/24V

Artikelnr:5373004

Tillv.art.nr:161.700.70

Artikelnr:5373004

Tillv.art.nr:161.700.70

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Werma

Varningsljud Midi 12/24V

Gå till kundvagnen
SIREN ES1 32 TONER 24VDC IP65
Auer
SIREN ES1 32 TONER 24VDC IP65

Artikelnr:5378979

Tillv.art.nr:C110620005

Artikelnr:5378979

Tillv.art.nr:C110620005

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Auer

SIREN ES1 32 TONER 24VDC IP65

Gå till kundvagnen
Siren med LED panelmonterad
TOLEKA
Siren med LED panelmonterad

Artikelnr:5372507

Tillv.art.nr:BIP84/24/S

Artikelnr:5372507

Tillv.art.nr:BIP84/24/S

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren med LED panelmonterad

Gå till kundvagnen
PROGRAMMERINGSENHET
TOLEKA
PROGRAMMERINGSENHET

Artikelnr:5373144

Tillv.art.nr:TREKSTOR

Artikelnr:5373144

Tillv.art.nr:TREKSTOR

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

PROGRAMMERINGSENHET

Gå till kundvagnen
Siren Ex-klassad, 12 VDC
TOLEKA
Siren Ex-klassad, 12 VDC

Artikelnr:5373164

Tillv.art.nr:BEXS110/D/12

Artikelnr:5373164

Tillv.art.nr:BEXS110/D/12

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren Ex-klassad, 12 VDC

Gå till kundvagnen
SIREN DS10 24 VDC
Weidmüller
SIREN DS10 24 VDC

Artikelnr:5375710

Tillv.art.nr:7770004290

Artikelnr:5375710

Tillv.art.nr:7770004290

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Weidmüller

SIREN DS10 24 VDC

Gå till kundvagnen
SIREN DS10 110VAC
Weidmüller
SIREN DS10 110VAC

Artikelnr:5375712

Tillv.art.nr:7770004274

Artikelnr:5375712

Tillv.art.nr:7770004274

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Weidmüller

SIREN DS10 110VAC

Gå till kundvagnen
SIREN DS10 230VAC
Weidmüller
SIREN DS10 230VAC

Artikelnr:5375715

Tillv.art.nr:7770004266

Artikelnr:5375715

Tillv.art.nr:7770004266

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

Weidmüller

SIREN DS10 230VAC

Gå till kundvagnen
Siren Grå AC
TOLEKA
Siren Grå AC

Artikelnr:5372571

Tillv.art.nr:SE12/MS5/240

Artikelnr:5372571

Tillv.art.nr:SE12/MS5/240

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren Grå AC

Gå till kundvagnen
Siren Grå DC
TOLEKA
Siren Grå DC

Artikelnr:5372570

Tillv.art.nr:SE12/MS5/24

Artikelnr:5372570

Tillv.art.nr:SE12/MS5/24

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren Grå DC

Gå till kundvagnen
Motorsiren 240 VUC 1500 Hz
TOLEKA
Motorsiren 240 VUC 1500 Hz

Artikelnr:5372590

Tillv.art.nr:CELERE/240/UC

Artikelnr:5372590

Tillv.art.nr:CELERE/240/UC

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Motorsiren 240 VUC 1500 Hz

Gå till kundvagnen
Motorsiren 240 VUC 1000Hz
TOLEKA
Motorsiren 240 VUC 1000Hz

Artikelnr:5372593

Tillv.art.nr:SCELERE/240/UC

Artikelnr:5372593

Tillv.art.nr:SCELERE/240/UC

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Motorsiren 240 VUC 1000Hz

Gå till kundvagnen
Motorsiren 96 dBA 24 VUC
TOLEKA
Motorsiren 96 dBA 24 VUC

Artikelnr:5372609

Tillv.art.nr:MCelerest/24/UC

Artikelnr:5372609

Tillv.art.nr:MCelerest/24/UC

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Motorsiren 96 dBA 24 VUC

Gå till kundvagnen
Motorsiren 96 dBA 12 VUC
TOLEKA
Motorsiren 96 dBA 12 VUC

Artikelnr:5372608

Tillv.art.nr:MCelerest/12/UC

Artikelnr:5372608

Tillv.art.nr:MCelerest/12/UC

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Motorsiren 96 dBA 12 VUC

Gå till kundvagnen
Motorsiren 96 dBA 240 VUC
TOLEKA
Motorsiren 96 dBA 240 VUC

Artikelnr:5372610

Tillv.art.nr:MCelerest/240/UC

Artikelnr:5372610

Tillv.art.nr:MCelerest/240/UC

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Motorsiren 96 dBA 240 VUC

Gå till kundvagnen
Motorsiren 112 dBA 240 VUC
TOLEKA
Motorsiren 112 dBA 240 VUC

Artikelnr:5372612

Tillv.art.nr:SCelerest/240/UC

Artikelnr:5372612

Tillv.art.nr:SCelerest/240/UC

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Motorsiren 112 dBA 240 VUC

Gå till kundvagnen
Siren talande, 24VDC, Grå
TOLEKA
Siren talande, 24VDC, Grå

Artikelnr:5373143

Tillv.art.nr:A105NAPP/24/G

Artikelnr:5373143

Tillv.art.nr:A105NAPP/24/G

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren talande, 24VDC, Grå

Gå till kundvagnen
Siren Ex-klassad, 24 VDC
TOLEKA
Siren Ex-klassad, 24 VDC

Artikelnr:5373165

Tillv.art.nr:BEXS110/D/SIL2/24

Artikelnr:5373165

Tillv.art.nr:BEXS110/D/SIL2/24

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren Ex-klassad, 24 VDC

Gå till kundvagnen
Siren Ex-klassad, 48 VDC
TOLEKA
Siren Ex-klassad, 48 VDC

Artikelnr:5373166

Tillv.art.nr:BEXS110/D/48

Artikelnr:5373166

Tillv.art.nr:BEXS110/D/48

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren Ex-klassad, 48 VDC

Gå till kundvagnen
Siren Ex-klassad, 115 VAC
TOLEKA
Siren Ex-klassad, 115 VAC

Artikelnr:5373167

Tillv.art.nr:BEXS110/D/115

Artikelnr:5373167

Tillv.art.nr:BEXS110/D/115

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren Ex-klassad, 115 VAC

Gå till kundvagnen
Siren EX-klassad, 100dBA, VDC
TOLEKA
Siren EX-klassad, 100dBA, VDC

Artikelnr:5373174

Tillv.art.nr:IS-MA1

Artikelnr:5373174

Tillv.art.nr:IS-MA1

Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Visa alternativ



 
Min kvt  1 

Kan inte beställas, denna artikel är inte tillgänglig.

check Artikeln lades till i kundvagnen

TOLEKA

Siren EX-klassad, 100dBA, VDC

Gå till kundvagnen
Visar 1 - 24  av 57 Resultat
Visa:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next