Denna avancerade nätverksvideoinspelare från VESTA är den perfekta lösningen för dig som vill ha full kontroll över din säkerhet med högsta möjliga bildkvalitet. Med stöd för upp till 10 kanaler och inbyggd strömförsörjning för 8 kameror via PoE förenklas installationen avsevärt då både ström och video går genom samma kabel. Systemet levererar kristallklar video i 4K-upplösning, vilket gör att du aldrig missar en viktig detalj. Tack vare smarta funktioner som ansiktsigenkänning och persondetektering får du mer exakta larm och kan snabbt hitta specifika händelser i efterhand. Den kompakta och robusta designen gör att enheten enkelt kan placeras på ett skrivbord eller i ett skåp. Detta är ett pålitligt hjärta i din övervakningslösning som kombinerar modern teknik med användarvänlighet för att skapa en tryggare miljö för både hem och företag.
Teknisk specifikation:
- IP-videoingång
10 kanaler upp till 4K/8MP
- Videoutgångar
1 HDMI (4K), 1 VGA (1080P)
- Tvåvägslyd
1 ingång / 1 utgång (RCA)
- Komprimeringsformat
Smart H.265+, H.265, Smart H.246+, H.24, MJPEG
- Upplösning
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, etc.
- Inspelningskapacitet
Upp till 80 Mbps
- Avkodningskapacitet
1 kanal 8MP (30 fps), 4 kanaler 1080P (30 fps)
- Rörelsedetektering
22x18 rutnät, ställbar känslighet
- Uppspelning
Upp till 8 kanaler
- Internt lager
1 SATA-port upp till 10 TB (HDD ingår ej)
- Nätverksgränssnitt
1 RJ45 (10/100 Mbps)
- PoE-portar
8 portar (IEEE802.3at/af), max 72W totalt (max 25,5W per port)
- USB-gränssnitt
2 USB 2.0-portar
- Strömförsörjning
48V / 53V DC, 2A / 1,8A
- Energiförbrukning
\<10W (utan HDD)
- Arbetstemperatur
-10°C \~ +55°C
- Relativ luftfuktighet
10% \~ 93%
- Mått
204,6 x 204,6 x 45,6 mm (skrivbordsmodell)
- Vikt
0,45 kg (utan HDD)
- Certifieringar
CE, FCC, EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 55024, EN 60950-1