Denna avancerade videolagringsenhet från Vesta är den perfekta hjärtpunkten i ditt övervakningssystem, med kapacitet att hantera upp till 16 kameror samtidigt. Den höga upplösningen ser till att varje detalj fångas med enastående skärpa, vilket ger dig trygghet i att ingenting passerar obemärkt. Tack vare intelligent teknik kan enheten samarbeta med dina kameror för att känna igen ansikten, räkna personer och skydda specifika områden genom smart rörelsedetektering. Den moderna videokompressionen gör att du kan spara mer material på hårddisken utan att tumma på bildkvaliteten. Du kan enkelt följa vad som händer i realtid eller se tillbaka på inspelningar direkt i din smartphone, oavsett var du befinner dig. Installationen är smidig och den kompakta designen gör att den tar minimalt med plats, samtidigt som den erbjuder en pålitlig och användarvänlig lösning för ett säkrare hem eller företag.
Teknisk specifikation:
- 16 IP-kanaler
- Videokomprimering
H.265 och H.264
- Samtidiga videoutgångar
HDMI (4K) och VGA (1080P)
- Utgångsuppdelning
1, 4, 9, 16
- 1 ingång / 1 utgång RCA-ljud
- Dubbelriktat ljud
- Ljudkomprimering
G.711a
- Inspelningsupplösning upp till 8MP (3840x2160)
- Bandbredd
138 Mbps in, 138 Mbps ut
- Avkodningskapacitet
1 kanal vid 8MP (30 fps), 4 kanaler 1080P (30 fps)
- Stöder adaptiv avkodning
- Inspelningslägen
manuell, schemalagd (allmän, videosensor, larm, intelligens)
- Larmlänk
Inspelning, bildtagning, summer, logg, förinställning, e-post
- Stöder bildtagning i JPEG-format
- Artificiell intelligens från intelligenta kameror
Perimeterskydd (intrång, linjekorsning), ansiktsdetektering, personräkning, intelligent rörelsedetektering
- Artificiell intelligens i inspelaren
Inte tillgängligt
- AI-sökning genom målklassificering (människor, motorfordon och icke-motoriserade fordon)
- Synkroniserad uppspelning av upp till 16 kanaler
- Intern kapacitet för 1 SATA HDD upp till 14TB (säljs separat)
- RJ45 Fast Ethernet-nätverksport (10/100Mbps)
- Nätverksprotokoll
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, Auto register
- Onvif- och SDK-stöd
- Kompatibel med webbläsaren IE8 eller senare
- Kompatibel med Android- och iOS-enheter
- Kommunikationsportar
2 USB 2.0-portar
- Strömförsörjning
12V DC, 2A
- Strömförbrukning
7 W (exklusive hårddisk)
- Driftstemperatur från -10°C \~ +55°C
- Relativ luftfuktighet 10%\~90% (icke-kondenserande)
- Metallhölje
- Mått
255 (B) x 42 (H) x 222 mm (Mini 1U)
- Vikt
900 g
- Skrivbordsinstallation
- CE/FCC-certifierad
- NDAA-certifikat