Denna avancerade nätverksvideoinspelare från VESTA är den perfekta lösningen för dig som vill ha full kontroll och högsta säkerhet i ditt hem eller på ditt företag. Med kapacitet för upp till 16 kanaler levererar den kristallklar bildkvalitet i 4K-upplösning, vilket gör att du aldrig missar en viktig detalj. Tack vare den inbyggda artificiella intelligensen kan systemet smart identifiera ansikten och upptäcka rörelser, vilket minskar risken för falsklarm och ger dig snabbare sökresultat när du behöver granska händelser. Den intelligenta tekniken hjälper även till med personräkning och områdesskydd. Inspelaren är enkel att använda och kompatibel med mobila enheter, så att du kan hålla ett öga på din egendom var du än befinner dig. Det är en robust och pålitlig investering som säkerställer att din övervakning alltid fungerar optimalt och ger dig den trygghet du förtjänar i vardagen.
Teknisk specifikation:
- 16 IP-kanaler
- Videokomprimering
H.265 och H.264
- Samtidiga videoutgångar
HDMI (4K) och VGA (1080P)
- Utgångsuppdelning
1, 4, 9, 16
- 1 ingång / 1 utgång RCA-ljud
- Dubbelriktat ljud
- Ljudkomprimering
G.711a
- Inspelningsupplösning upp till 8MP (3840x2160)
- Bandbredd
256 Mbps in, 256 Mbps ut
- Avkodningskapacitet
4 kanaler vid 8MP (30 fps) eller 16 kanaler 1080P (30 fps)
- Stöder adaptiv avkodning
- Inspelningslägen
Manuell, schemalagd (allmänt, videosensor, larm, intelligens)
- Larmkoppling
Inspelning, bildtagning, summer, logg, förinställning, e-post
- Stöder bildtagning i JPEG-format
- Perimeterbeskydd från intelligenta kameror (intrång, linjekorsning)
- Ansiktsdetektering från intelligenta kameror
- Personräkning från intelligenta kameror
- Intelligent rörelsedetektering från intelligenta kameror
- Perimeterbeskydd i inspelaren (intrång, linjekorsning)
Upp till 2 kanaler
- Ansiktsdetektering i inspelaren
Upp till 2 kanaler
- Intelligent rörelsedetektering i inspelaren
Upp till 2 kanaler
- AI-sökning efter målklassificering (människor, motorfordon och icke-motorfordon)
- Synkroniserad uppspelning av upp till 16 kanaler
- Intern kapacitet för 2 SATA HDD upp till 14TB (säljs separat)
- Gigabit Ethernet RJ45-nätverksport (10/100/1000Mbps)
- Nätverksprotokoll
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-filter, DDNS, FTP, P2P, Autoregistrering
- Onvif- och SDK-stöd
- Kompatibel med webbläsaren IE8 eller senare
- Kompatibel med Android- och iOS-enheter
- Kommunikationsportar
2 USB 2.0-portar, 1 USB 3.0-port
- Strömförsörjning
12V DC, 3A
- Strömförbrukning
20W (exklusive hårddisk)
- Drifttemperatur från -10°C \~ +55°C
- Relativ luftfuktighet 10%\~90% (icke-kondenserande)
- Metallhölje
- Mått
360 (B) x 48 (H) x 311,5 mm (1U)
- Vikt
3 kg
- Skrivbordsinstallation
- CE/FCC-certifierad