Denna avancerade nätverksvideoinspelare från VESTA är den perfekta lösningen för dig som vill ha en pålitlig och kraftfull övervakningscentral i ett kompakt format. Med stöd för upp till sex kanaler och inbyggda portar för strömförsörjning direkt via nätverkskabeln blir installationen både enkel och snygg utan onödigt kabeltrassel. Systemet levererar enastående bildkvalitet i 4K-upplösning, vilket säkerställer att du ser varje viktig detalj med största tydlighet. Tack vare intelligent teknik kan inspelaren samarbeta med smarta kameror för att känna igen ansikten, räkna personer och skydda specifika områden på din tomt. Du har full kontroll var du än befinner dig genom smidig fjärråtkomst via din smartphone. Med sin robusta konstruktion och tysta drift är detta en diskret men effektiv väktare som ger dig och din familj total trygghet dygnet runt.
Teknisk specifikation:
- 6 IP-kanaler
- Videokomprimering
H.265 och H.264
- Samtidiga videoutgångar HDMI (4K) och VGA (1080P)
- Utgångsuppdelning
1, 4
- 1 ingång / 1 utgång RCA-ljud
- Tvåvägs ljud
- Ljudkomprimering
G.711a
- Inspelningsupplösning upp till 8MP (3840x2160)
- Bandbredd
88 Mbps in, 88 Mbps ut
- Avkodningskapacitet
1 kanal vid 8MP (30 fps), 4 kanaler 1080P (30 fps)
- Stöder adaptiv avkodning
- Inspelningslägen
Manuell, schemalagd (allmän, videosensor, larm, intelligens)
- Larmkoppling
Inspelning, Snapshot, Summer, Logg, Förinställning, E-post
- Stöder bildfångst i JPEG-format
- Artificiell intelligens från intelligenta kameror
Perimeterskydd (intrång, linjekorsning), Ansiktsdetektering, Personräkning, Intelligent rörelsedetektering
- Artificiell intelligens i inspelaren
Ej tillgängligt
- AI-sökning genom målklassificering (människor, motorfordon och icke-motorfordon)
- Synkroniserad uppspelning av upp till 6 kanaler
- Intern kapacitet för 1 SATA HDD upp till 14TB (säljs separat)
- 4 PoE (802.3af) 10/100Mbps-portar
- RJ45 Fast Ethernet-nätverksport (10/100Mbps)
- Nätverksprotokoll
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-filter, DDNS, FTP, P2P, Auto register
- Onvif- och SDK-stöd
- Kompatibel med webbläsaren IE8 eller senare
- Kompatibel med Android- och iOS-enheter
- Kommunikationsportar
2 USB 2.0-portar
- Strömförsörjning
12V DC, 2A
- Strömförbrukning
7 W (exklusive hårddisk)
- Drifttemperatur från -10°C \~ +55°C
- Relativ luftfuktighet 10%\~90% (icke-kondenserande)
- Metallhölje
- Mått
255 (B) x 42 (H) x 222 mm (Mini 1U)
- Vikt
900 g
- Skrivbordsinstallation
- CE/FCC-certifierad
- NDAA-certifierad