Paket bestående av Telemodul TEL-50 Gen2 & en larmsändare ADD Secure Edge 2320
Telemodul TEL-50 Gen2 tillsammans med larmsändare Edge DS2320 skall användas till RCO:s porttelefoner PA-519. Paketet inkluderar 1x TEL-50 GEN2 & 1x ADD Secure Edge 2320 med ett förinstallerat eSIM kort vid leverans (eget sim-kort kan inte användas). Edge enheten skall kompletteras med ett abonnemang som tecknas med ADD Secure. I takt med att kopparnätet läggs ned har många porttelefonisystem istället kopplats upp mot telenätet via s.k. ATA-boxar (Analog Telefoni Adapter). Dessa lösningar är ofta instabila och de kan behöva omkonfigureras vid t.ex. strömavbrott. TEL-50 Gen2 inkl. Edge DS2320 erbjuder en molnbaserad tjänst med digital kommunikation från porttelefon till den besöktes telefon. Samtalet går via 4G och erbjuder tvåvägskommunikation av högsta talkvalitet. Terminalen – ansluts till porttelefonisystemet, digitaliserar den analoga talsignalen från porttelefonen och kopplar upp samtalet till ett valfritt fördefinierat telefonnummer via Add Secure Connect molntjänst. Edge DS2320 erbjuder 2 ingångar & 2 utgångar och matas med 10,5 till 28V DC. Max strömförbrukning: 585 mA @24VDC, Medelförbrukning: 75 mA @24VDC.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum