Registrera nytt konto  Öppna konto på ett par minuter och börja handla direkt >>
Vi har uppdaterat vår integritetspolicy. Visa information
  • Kategorier
  • Utbildningar
  • Kontakta oss
  • Sök butik
  • Genvägar & Snabblänkar
  • Sustainable Selection


Changing the pickup branch can affect product availability.

Inga poster hittades.
Ändra logga

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Ladda upp logotyp

Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.

Drag filen för att ladda upp
Rexel Webshop
Drag för att ändra position

 Drag och släpp eller Sök

 Ladda upp logotyp
Laddar upp...

Zooma

Vänster Höger
 Radera logotyp
Senast ändrad av    

Är du säker på att du vill radera logotypen?

Rexel Webshop
Rexel Webshop
0 resultat
  •  
    Logga in
    Registrera

    För bästa upplevelse!

    Din e-postadress saknar ett '@'

    Glömt användarnamn
    Caps lock är på
    Glömt lösenord

    Registrera konto

  • Spara tid
    Handla enkelt här
    • Snabbregistrering Lägg till artiklar med artikelnummer

    • PDF-kataloger Nytt Bläddra i och beställ från katalog

    • Snabborder Nytt Beställ från översiktskarta

  •   Kundvagn 0
 Tillbaka
  • Produkter
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
    • Visa alla varumärken
  •  Logga in

  • Visa alla kategorier
    • Kabel (00-05, 48-49)
    • Elnätsmateriel (06-09)
    • Installationsmaterial (11-15, 17, 18)
    • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
    • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
    • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
    • Industri, automation (31-40, 45)
    • Tele/data och säkerhet (50-63)
    • Belysning (70-83)
    • Värme och komfort (85-94)
    • Visa alla kategorier
  • Visa alla varumärken
  • Snabbregistrering
  • Sök butik
  • Handla hos Rexel
    • Handla hos Rexel
    • Snabborder
    • Handla 24/7
    • ButikExpress - App
    • Handla via PDF-kataloger
    • EDI & Punchout
    • Snabbregistrering
    • Logistiktjänster
    • Hämta i butik & Drive-in
    • Hämta på lager
    • Projektpack & förmonterat
    • Färdigkapad kabel
    • Finanstjänster
    • Lån & leasing för din kund
    • Fakturaservice & finanstjänster - För ditt företag
  • Energilösningar
    • Vårt erbjudande
    • Energismarta lösningar
    • Solenergi
    • Belysning
    • Energilager
    • Elbilsladdning
    • IMD
  • Support
    • Digitala hjälpmedel
    • Konfiguratorer
    • Genvägar & Snabblänkar
    • Zebra LDT-filer
    • Frågor & svar
    • Fakturafrågor
    • Vanliga frågor & svar
    • Teknisk support
    • Offerttjänster
    • Projektstöd sol, ladd & belysning
  •  Kampanjer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

  •  Leverantörer
    • Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Välj kundnummer/projekt
Välj leveransadress
 Ändring av leveransadress kan påverka saldot för alla artiklar. Några artiklar kanske inte längre är tillgängliga för köp.
  • Sök
  • Ange ny adress
Map content here

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.  Läs mer

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.

Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.

Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Hem
  2. Tele/data och säkerhet (50-63)
  3. 60 - Antennsystem
  4. HC-materiel
  5. HC produkter Televés
  6. T-03 produkter
  7. 5795
  • 
Produktfilm
Produktbilder
NÄTDEL REF 5795 24V SMART F
 Föregående
 Nästa
T-03 produkter - NÄTDEL REF 5795 24V SMART F - 5795
TelevesLogotyp
Televes

NÄTDEL REF 5795 24V SMART F

Artikelnr: 
6000948
Tillv.art.nr: 
5795
EAN-kod: 
8424450140925
Beskrivning: 
Nätdel mastförst/DATHD Picokom, 24V/130mA Smart-F
Skriv en recension

Logga gärna in

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).



Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.

Tillgängliga längder

Tillverkarens förpackningsstorlekar:

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

Förpackning
Antal
1 Låda
10 st
 st

Min kvt 1 st

Visa alternativ
 Artikeln finns i kundvagnen


Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.

 Lägg till i kundvagn
check Artikeln lades till i kundvagnen
NÄTDEL REF 5795 24V SMART F

NÄTDEL REF 5795 24V SMART F

Gå till kundvagnen
  

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation 
Miljö och kvalitet

Miljödokument

Teknisk dokumentation

Lev. Hemsida

Teknisk dokumentation
 Tillbaka

Teknisk dokumentation

Miljödokument
Lev. Hemsida

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

24 volts PicoKom-nätdel (130 mA) som strömmatar utrustning genom koaxialkabelns ingång, parallellt med TV-signalen. Används för strömmatning av antingen mastförstärkare eller Boss-tekniken. Med dubbla utgångar.


Produktinformation



Produktinformation

Rexel klassificering
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 N
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 60
UNSPSC 43223100
Spänningsmatning för hemelektronik
Monteringsmetod Övrigt
Typ anslutning Skruv
 
Utgångsström 130 mA
Inspänning 196 till 253 V
Utspänning 24 V
Stabiliserad Ja
Typ av utgångsspänning DC
Dela denna artikel via e-post

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Team Rexel - Kundklubb
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Kontakt
  • Kundtidning
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Funktioner i webbshopen
  • Digitala hjälpmedel
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
Villkor
  • Leveransvillkor
  • Retur & reklamation
  • Användarvillkor
  • Integritetspolicy
  • Cookies
Din bransch
  • Industri
  • Installation
  • Offentlig sektor
  • Fastighet
  • Infra
Vårt erbjudande
  • Solenergi
  • Elbilsladdning
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Säkerhet
  • Fastighetsautomation & Smarta hem
4,4 / 5          

3 162 kunders recensioner verifierade av critizr logo

Team Rexel
social media Instagram LinkedIn social media
Apple App Store Download Google Play App Store Download
©2023 Rexel

Ett Rexelföretag
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie-inställningar

Vänligen välj dina cookie-inställningar

Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.Läs mer här:Cookie-information

Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet.Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.

För vissa cookies sker en överföring av dina personuppgifter till USA. Genom att klicka på "Godkänn alla" samtycker du också i enlighet med art.49 GDPR om att dina uppgifter överförs till USA, vars lagstiftning har ansetts inte ge en adekvat nivå av personuppgiftsskydd och där dina personuppgifter skulle kunna behandlas av myndigheter.