Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Min kvt 1 st
NEXA
Pulversläckare 2 kg röd 13A
Artikelnr: 1693383
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandv trådlös 10Y MTS-166/RF2
Artikelnr: 6302007
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandvarnare, Trådlös länk
Artikelnr: 6302626
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandvarnare, Singel Long Life
Artikelnr: 6302624
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandvarnare, Singel
Artikelnr: 6302625
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Värmevarnare, Trådlös länk
Artikelnr: 6302627
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandvarnare Trådlös 10Y 230V
Artikelnr: 6302784
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandvarnare Trådbund 10Y 230V
Artikelnr: 6302786
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Pulversläckare 12 kg 55A Röd
Artikelnr: 1687678
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Skumsläckare 6L 21A Röd
Artikelnr: 1689955
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandsläckare röd 1 kg
Artikelnr: 1693334
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandfilt Silikon 120x180cm
Artikelnr: 1693963
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Pulversläckare 6 kg 55A Röd
Artikelnr: 1684249
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandfilt Silikon 120x120cm
Artikelnr: 1693905
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Pulversläckare 6 kg 55A Röd
Artikelnr: 1693964
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
NEXA
Brandfilt Silikon 120x180cm
Artikelnr: 1693906
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | MSA-866/10Y |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 63 |
UNSPSC | 32101500 |
Serie | Pro Select |
SundaHus | Miljöbedömd SundaHus C- |
Brandvarnare/-detektor | |
Monteringsmetod | Utanpåliggande |
Färg | Vit |
Ljudstyrka | 85 dB(A) |
Självhäftande | Nej |
---|---|
Aktiv princip | Optisk |
Fristående (Standalone) | Ja |
Nätverksanslutning via radio/trådlöst | Nej |
Nätverksanslutning via kabel | Nej |
Primär strömleverans | Batteri/Ackumulator |
Med spänningsindikator | Ja |
Max. antal nätverksfunktionalitet | 1 |
Typ av test-/pausknapp | Kombination |
Kan kompletteras för nätverksanslutning via radio/trådlöst | Nej |
NEXA
Projektbox20, MSA-866/10Y
Artikelnr: 6303239
Min kvt 1 fp
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.