Inbyggd siren som kan seriekopplas, fungerar även som inbottssiren med specifik ljudkaraktär. Mycket drifftsäker, även i tuffa miljöer. Enkel rengöring. Enheten rapporterar temperaturen till APP och portal med historik. Drivs av 2st CR123 och kan kompletteras med ett tredje för utökad batterilivslängd.
Denna multifunktionella rökdetektor från VESTA kombinerar avancerad rök och värmedetektering. Tack vare avancerad teknik kan den skilja på ofarlig matos och verkliga bränder, vilket minimerar risken för irriterande falsklarm i köksmiljöer. Om en fara upptäcks varnar en kraftfull inbyggd siren omedelbart alla i närheten. Enheten är självgående med batteridrift och utför automatiska självtester varje månad för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Dess design underlättar enkelt underhåll och rengöring, vilket garanterar en lång och tillförlitlig livslängd för ditt personliga skydd.
Teknisk specifikation:
- Dubbelspektrum optisk sensor med hög dammtolerans och underhållsförvarning
- Detektering av polyuretanskum
- Termisk fixerad vid 54-65 °C (noggrannhet ±1 °C)
- Sammankopplingsfunktion mellan detektorer
- Inbyggd siren på 85 dB vid 3 m
- Siren kan även användas för inbrottslarm med egen karaktär
- Månatlig självkalibrering av detekteringströskeln
- Självdiagnostisk funktion
- Immunitet mot högspänningstoppar
- Radiofrekvens
868 MHz
- Strömförsörjning
2 x 3V CR123 litiumbatterier (kan utökas med ett 3:e batteri)
- Batteritid
upp till 4 år
- Drifttemperatur
-10 °C \~ 45 °C
- Luftfuktighet vid drift
upp till 85 % icke-kondenserande
- Mått
106 mm × 106 mm × 45 mm
- Certifieringar
EN14604, UL 217 8
e utgåvan