Avanserad och mycket drifftsäker, även i tuffa miljöer. Enkel rengöring. PIR-sensorn kan styra olika scenarion eller användas som en detektor i larmet. Enheten rapporterar temperaturen till APP och portal med historik.
Denna multifunktionella rökdetektor från VESTA är en allt-i-ett-lösning för ett tryggare hem, då den kombinerar rök- och värmedetektering med en inbyggd rörelsesensor. Tack vare avancerad teknik kan den skilja på ofarlig matos och verkliga bränder, vilket minimerar risken för irriterande falsklarm i köksmiljöer. Den integrerade rörelsesensorn gör det dessutom möjligt att skapa smarta hem-scenarier, som att tända belysningen när någon går in i ett rum. Om en fara upptäcks varnar en kraftfull inbyggd siren omedelbart alla i närheten. Enheten är självgående med batteridrift och utför automatiska självtester varje månad för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Dess design underlättar enkelt underhåll och rengöring, vilket garanterar en lång och tillförlitlig livslängd för ditt personliga skydd.
Teknisk specifikation:
- Dubbelspektrum optisk sensor med hög dammtolerans och underhållsförvarning
- Detektering av polyuretanskum
- Termisk fixerad vid 54-65 °C (noggrannhet ±1 °C)
- Inbyggd PIR för rörelsedetektering och scenarier
- Sammankopplingsfunktion mellan detektorer
- Inbyggd siren på 85 dB vid 3 m
- Månatlig självkalibrering av detekteringströskeln
- Självdiagnostisk funktion
- Immunitet mot högspänningstoppar
- Radiofrekvens
868 MHz
- Strömförsörjning
3 x 3V CR123 litiumbatterier
- Batteritid
upp till 4 år
- Drifttemperatur
-10 °C \~ 45 °C
- Luftfuktighet vid drift
upp till 85 % icke-kondenserande
- Mått
106 mm × 106 mm × 45 mm
- Certifieringar
EN14604, UL 217 8
e utgåvan