Denna avancerade rökdetektor från VESTA ger ditt hem ett pålitligt skydd genom att snabbt upptäcka rök från olika typer av bränder. Tack vare en smart optisk sensor minimeras risken för irriterande falsklarm orsakade av matlagning vid spisen. För din trygghet utför enheten automatiska självtester och kalibrerar sig själv varje månad, vilket säkerställer att den alltid fungerar optimalt utan krångligt underhåll. Om fara uppstår varnar den med en mycket kraftfull siren på 85 decibel så att alla i huset hinner agera i tid. Detektorn är trådlös och drivs av vanliga alkaliska batterier som räcker i upp till fem år, vilket gör installationen enkel och bekymmersfri. Med sin kompakta design och höga driftsäkerhet är detta ett oumbärligt tillskott för ett säkrare och tryggare boende.
Teknisk specifikation:
- Optisk sensor som kan förhindra falsklarm från spisen
- Detektering av polyuretanskum i snabba och långsamt brinnande bränder
- Reflekterande fotoelektrisk sensor för att detektera rök från alla källor, särskilt långsamma bränder
- Immunitet mot högspänningsöverspänningar
- Automatisk månatlig kalibrering för att justera tröskelvärdet för detektering
- Självdiagnostisk funktion för att säkerställa optimal prestanda
- Kraftfull siren på 85dB
- Slumpmässiga övervakningssignaler för att verifiera systemets integritet
- 868 MHz radiofrekvens
- Drivs av 3 alkaliska batterier
- Drifttemperatur på -10°C \~ +45°C
- Relativ luftfuktighet upp till 85% (icke-kondenserande)
- Mått
105 (B) x 105 (H) x 41 mm
- Certifiering
EN14604