Trådbunden IP-säkerhetskamera med upp till 2880 × 1620 px upplösning och 100°-110° betraktningsvinkel
Kompatibilitet med:
Kontrollpaneler:
Hub;Hub Plus;Hub 2 (2G);Hub 2 (4G);Hub 2 Plus;Hub Hybrid (2G);Hub Hybrid (4G)
Videobandspelare:NVR
5 Mp/2,8 mm
Upplösning upp till 2880 × 1620 px
Bildhastighet 25 FPS
Betraktningsvinkel från 100° till 110°
5 Mp/4 mm
Upplösning upp till 2880 × 1620 px
Bildhastighet 25 FPS
Betraktningsvinkel från 75° till 85°
8 Mp/2,8 mm
Upplösning upp till 3840 × 2160 px
Bildhastighet 20 FPS
Betraktningsvinkel från 100° till 110°
8 Mp/4 mm
Upplösning upp till 3840 × 2160 px
Bildhastighet 20 FPS
Betraktningsvinkel från 75° till 85
Videoström:
Videoprotokoll: JetSparrow (snabbt och krypterat peer-to-peer-videoprotokoll utvecklat av Ajax Systems);
Lagring: NVR, microSD (minneslagringsenhet ingår ej);
Codecs: (H.265,H.264)l;
Dynamiska intervall: HDR, WDR;
Kommunikationskanal: Ethernet upp till 100 Mbps;
Viktiga funktioner:
Rörelsedetektering: Kameran har programvara för att upptäcka rörelse i bildrutan;
Objektdetektering: med hjälp av AI Människor, husdjur och fordon;
Smart IR-belysning: upp till 35 m;
Aktiv zon;
Visuell verifiering av Ajax-larm;
Mikrofon: Med motsvarande inställningar spelar kameran in ljud vid objektet.Strömförsörjning: Strömförsörjningsenhet 12 V? ± 20%, 1 ? (upp till 7,5 W nätströmförbrukning> ;
Ethernet-port: PoE-standard 802.3at;
Sabotageskydd: mTLS, autentisering via molnet utan lokala åtkomsträttigheter;
Säker uppstart: Skydd mot spoofing av firmware;
Verifiering av OTA-signatur: Säker automatisk uppdatering av inbyggd programvara;
Sekretess: Fördelning av åtkomsträttigheter för användare i mobilappar och för övervakningsoperatörer i PRO Desktop.