Denna högupplösta inomhuskamera från VESTA är den perfekta lösningen för dig som vill ha enkel och pålitlig övervakning av ditt hem eller kontor direkt i mobilen. Med sin skarpa bildkvalitet och breda betraktningsvinkel missar du inga viktiga detaljer, och det inbyggda mörkerseendet ser till att du har full uppsikt även när ljuset är släckt. Kameran är utrustad med smart teknik som kan skilja på mänskliga rörelser och andra föremål, vilket minskar risken för onödiga aviseringar. Tack vare den tvåvägs ljudfunktionen kan du både höra vad som händer och prata med personer i rummet, oavsett var du befinner dig. Installationen är smidig och flexibel, då den kan placeras på ett bord eller monteras på väggen. Dessutom kan kameran reagera på ovanliga ljud, som ett barn som gråter, vilket ger en extra trygghet för hela familjen i vardagen.
Teknisk specifikation:
- WiFi IP-kamera VESTA Home Video
- 3MP 1/3 tum CMOS-sensor
- 3MP upplösning (2304x1296) vid 25 fps
- ICR-filter
- Minsta belysning 0,1 lux
- IR-belysning upp till 10 m
- Fast optik på 2,8 mm
- Betraktningsvinkel
112 grader (H), 60 grader (V), 133 grader (D)
- Videokomprimering
H.265, H.264
- 8x digital zoom
- Rörelsedetektering
- Mänsklig detektering
- Onormala ljudvarningar (bebisgråt, etc.)
- Tvåvägs ljud (inbyggd mikrofon och högtalare)
- MicroSD-kortplats upp till 512 GB (kort ingår ej)
- WiFi 6-anslutning (IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2,4 GHz)
- Räckvidd upp till 50 m i öppet fält
- Stöd för Onvif-protokoll
- Strömförsörjning
5V DC / 1A
- Energiförbrukning mindre än 5W
- Driftstemperatur
-10 grader C \~ +45 grader C
- Relativ luftfuktighet upp till 95%
- Dimensioner
68 x 33 x 106,6 mm
- Nettovikt
0,083 kg
- Färg
Vit
- Installation på bord eller vägg