"Vesta stålsiding i den eleganta nyansen Silver Lining 462 förenar modern estetik med enastående hållbarhet för ditt hems exteriör. Denna innovativa fasadbeklädnad återskapar det naturliga utseendet hos träpanel men med stålets överlägsna styrka, vilket ger din bostad en sofistikerad silhuett som håller i generationer. Tack vare det avancerade färgsystemet Kynar är ytan extremt motståndskraftig mot blekning och slitage, vilket eliminerar behovet av framtida målning eller underhåll. Panelerna är konstruerade för att tåla tuffa väderförhållanden och avleda fukt på ett effektivt sätt, samtidigt som de erbjuder ett tryggt skydd mot både eld och insekter. Med sin enkla installation och helt återvinningsbara material är det ett hållbart val som höjer husets värde och utseende utan att kräva din tid för skötsel. Vesta är lösningen för dig som vill ha träets tidlösa skönhet men stålets bekymmersfria livslängd.
Teknisk specifikation:
- 1/2,8"" CMOS-sensor med 3 megapixlar
- Digital upplösning
3MP (2304x1296)
- Komprimeringsformat H.264 och H.265
- 15 bilder per sekund
- Infraröd belysning
15 meter
- Fast lins 2,8 mm
- Betraktningsvinkel
98°(H), 54°(V), 121°(D)
- 8X digital zoom
- Videorörelsesensor
- Persondetektering med PIR-rörelsesensor
- Siren och strålkastare
Vid detektering av en inkräktare aktiveras strålkastarna och sirenen automatiskt eller manuellt
- Inbyggd mikrofon och högtalare
- Tvåvägs ljud
- MicroSD-kortplats upp till 256GB (kort ingår ej)
- WiFi
IEEE802.11b/g/n (upp till 50 meter i öppet fält)
- SmartHomeSec App kompatibel med Android och iOS
- Inbyggd återställningsknapp
- Ström
5000mAh laddningsbart batteri, USB-C 5V DC /2A
- Strömförbrukning
\<3,5W
- Inkluderar 2,2W solpanel för batteriladdning
- Aviseringar om lågt batteri om batterinivån sjunker under 20%
- 0°C \~ +45°C batteriladdningstemperatur
- Drifttemperatur från -20°C \~ +50°C
- IP66 kapslingsklass
- Kamerans mått
96,8 (B) x 69,5 (H) x 168,1 mm
- Kamerans vikt
360 g
- CE"