"Denna utomhuskamera från VESTA ger dig fullständig trygghet genom att leverera kristallklara bilder dygnet runt. Med sin höga upplösning och smarta mörkerseende i färg kan du se exakt vad som händer runt ditt hem, även i totalt mörker. Kameran är utrustad med intelligent personavkänning som reagerar specifikt på mänsklig aktivitet, vilket minskar risken för onödiga larm. Vid en eventuell incident kan den kraftfulla inbyggda sirenen och den aktiva strålkastaren användas för att omedelbart avskräcka objudna gäster. Tack vare tvåvägsljud kan du dessutom kommunicera direkt med besökare via din smartphone, oavsett var du befinner dig. Den robusta och vädertåliga designen säkerställer att kameran presterar pålitligt i alla väderförhållanden. Med smidig anslutning via WiFi får du en modern övervakningslösning som är enkel att installera och som effektivt skyddar din egendom och skapar en tryggare vardag för hela familjen.
Teknisk specifikation:
- VESTA Hemvideo WiFi IP-kamera
- 1/2,8"" 3MP progressiv CMOS-sensor
- Upplösning på 3MP (2304×1296) vid 25/30 fps
- Minsta belysning
0,1 lux
- IR-belysning upp till 30 m
- Smart Color Night Vision-belysning med integrerad 2,8 mm (104°) strålkastare
- Fast lins 2,8 mm strålkastare (104° H, 55° V, 124° D)
- Videokodning
H.265, H.264
- Huvudström
3MP@25/30 ips
- 8× digital zoom
- Mänsklig detektering
- Rörelsedetektering
- Konfigurerbart område
- Tvåvägs ljud
- Inbyggd mikrofon och högtalare
- 110 dB säkerhetssiren
- MicroSD-kortplats upp till 256 GB (kort ingår ej)
- Stöd för NVR och molnlagring
- 1 Ethernet 100 Mbps-port
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz), anslutning med dubbla antenner
- Onvif-kompatibel
- 12 VDC / PoE strömförsörjning
- Strömförbrukning mindre än 12 W
- Driftstemperatur
-30 °C \~ +50 °C
- Relativ luftfuktighet upp till 95%
- IP67-skydd
- Material
Plast och metall
- Mått
147,7 × 74,2 × 75,6 mm
- Nettovikt
0,29 kg
- Färg
Vit
- Vägg- eller takinstallation"